8ページ目: 南京錠

643件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(幅)(mm)から絞り込む
RS PRO 南京錠 アルミニウム バイオレット RS PRORS PRO 南京錠 アルミニウム バイオレットRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro バイオレット色付きプラスチックコーティングアルミ製南京錠は、ボディ幅が 43 mm です。化学腐食を防ぐための機構とシャックルコーティングが施されています。自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = バイオレットボディ幅 = 43mm内容量 = 1
南京錠 (アルミ製) エスコ南京錠 (アルミ製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
アルミニウムボディで頑丈です。鍵1本付き。6ピンの真鍮製シリンダーは、ピッキング防止、ドリル破壊防止、ピッキング防止機能を備えています。安全ロックアウト、セキュリティゲート、機械、電源プラグ、配電盤などに最適です。二重ロックボールベアリングにより、引っ張り攻撃に対する引張強度が増し、安全性が向上しています。
材質本体・ツル:アルミ幅(mm)38ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)25×20
パドロック (つる保護型) エスコパドロック (つる保護型)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
4シリンダー。鍵2本付き。本体ラミネート保護カバーは樹脂製。
材質ハードスチール幅(mm)34全長(mm)48ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)14×13
パドロック エスコパドロックエスコ
2,100税込2,310
1個
翌々日出荷
鍵2本付き。ケーブルやチェーン用のカギとして最適です。4ピリタンブラーシリンダーでピッキングがしにくくなっています。シャッフルガードプロテクターが切断しにくくしています。開錠している間、鍵はパドロックに付いたままになっています。
材質ハードスチール幅(mm)40質量(g)280ツル径(Φmm)11クリアランス(縦×横)(mm)24×11
パドロック エスコパドロックエスコ
1,850税込2,035
1個
翌々日出荷
鍵2本付き。TASロック(アメリカ税関認定品)。
材質本体・ツル:スチール幅(mm)33ツル径(Φmm)3クリアランス(縦×横)(mm)16.8×10.8
シリンダー南京錠 エスコシリンダー南京錠エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
鍵2本付き。鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
シリンダー南京錠 (同一キー) エスコシリンダー南京錠 (同一キー)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。
材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
ABLOY PadLock PL330N/25 ハイロジックABLOY PadLock PL330N/25ハイロジック
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
世界が認めた安全性!欧州・ENセキュリティグレード3さまざまな用途に対応できるキー5本付マイナス40°の寒冷地でも活躍!極寒の過酷な自然環境でも確実な作動!砂やほこりにも強く、砂漠や海辺での使用にも多くの実績があります。破壊に強い強靭なボディ!強化ボロン鋼製ケーシングシャックル、強化ステンレスベアリングなどの高い耐久性を備える素材を採用。ドリルのこぎり、カッターなどによる攻撃や、ねじり・くさびの打ち込みに対しても強固なプロテクションを備えています鍵5本入り
材質【本体】真鍮【シャックル】CHS5本
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプ SoLシリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプSoL
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番380-1616材質本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)20寸法B(mm)18寸法C(mm)9.3寸法G(mm)12.5ツル径(Φmm)3.5
シリンダー錠(板金扉用) LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠(板金扉用)LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。トラスコ品番355-9220材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂シリンダー径(Φmm)19・22取付板厚(mm)0.1~9.0キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチボックスロック LAMP(スガツネ工業)ワンタッチボックスロックLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。
用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本トラスコ品番584-1097材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)幅(mm)47全長(mm)70シルバー高さ(mm)70奥行(mm)22キー番号同番
ロックウッド南京錠 同一キー Lockwoodロックウッド南京錠 同一キーLockwood
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。シャックル部の切断対策としてシャックルガードが装備されています。
付属品子鍵×2材質ボディ:スチール仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっきロックキー式材質(吊)モリブデン鋼
ロックウッド南京錠 同一キー Lockwoodロックウッド南京錠 同一キーLockwood
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。
付属品子鍵×2材質ボディ:スチール仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっきロックキー式材質(吊)モリブデン鋼
ロックウッド南京錠 Lockwoodロックウッド南京錠Lockwood
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。シャックル部の切断対策としてシャックルガードが装備されています。
付属品子鍵×2材質ボディ:スチール仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっきロックキー式材質(吊)モリブデン鋼
ロックウッド南京錠 Lockwoodロックウッド南京錠Lockwood
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。
付属品子鍵×2材質ボディ:スチール仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっきロックキー式材質(吊)モリブデン鋼
ヘビーデューティー錠 Explorer Casesヘビーデューティー錠Explorer Cases
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
エクスプローラーケース専用の鍵式の南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
TSAダイヤル錠 Explorer CasesTSAダイヤル錠Explorer Cases
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
エクスプローラーケース専用の4桁のダイヤル錠
ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
金庫式ダイヤル錠 WAKI(和気産業)金庫式ダイヤル錠WAKI(和気産業)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
金庫を開けるようにダイヤルを回して解錠できる、金庫式ダイヤル錠です。解錠方法が分かりにくいので、やぶられにくいです。ツルを戻すだけで施錠(ダイヤルを回さなくでも施錠)になりますので、施錠し忘れが防げます!
用途保存庫やロッカー、道具箱などの施錠に材質本体/アルミ合金+鋼材、シリンダー/亜鉛ダイキャスト、鉄、ダイヤル/亜鉛ダイキャストブラックロックダイヤル式材質(吊)鋼鉄
南京錠 STAHLWILLE(スタビレー)南京錠STAHLWILLE(スタビレー)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
スタンダードな南京錠。
質量(g)85ロック南京錠
防錆南京錠 ZARKER(ザーカー)防錆南京錠ZARKER(ザーカー)
2,698税込2,968
1個(1個)
翌日出荷
Sシリーズは、ステンレススチール材質を使用してサビを防止し、優れたセキュリティ性が特徴です。雨や雪など天気の影響を受ける屋外で長時間耐える南京錠です。5ピン/6ピンの黄銅製内筒を使い、耐久性がよく、盗難への優れたセキュリティ性を提供します。ワンタッチ施錠機能を搭載しており、キーを抜いた状態でも施錠することができます。ツルと本体にステンレスSUS304を使用し、さび防止機能と耐久性を最大化しました。ステンレススチールのツルを使用、切断されにくいです。内部の部品には黄銅、ステンレススチール、亜鉛など耐食性材料が使われています。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3材質ステンレス/本体、ステンレス/ツル
防錆南京錠 ZARKER(ザーカー)防錆南京錠ZARKER(ザーカー)
1,798税込1,978
1個(1個)
翌日出荷
Jシリーズは、優れた耐久性と完璧なセキュリティ性、腐食防止性能を兼ね揃えています。ステンレススチールのツルを使うことで、切断に対する耐久性が強いです。内部の付属品に黄銅、ステンレス、亜鉛を使い、従来の南京錠より寿命が長いです。キーシリンダーに7段(J45)、8段(J55)のディスクを適用し、キーの組み合わせ数が大きく増加しました。キーの精度が高く、体系的な管理により、不良率が非常に低いです。ユニークかつ実用的なデザインです。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル
50mm シリンダー南京錠 40mm吊長/同一キー エスコ50mm シリンダー南京錠 40mm吊長/同一キーエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。 鍵2本つき
仕様●材質:本体/真鍮 ツル/ハードスチール シリンダー/真鍮●幅:50mm●ツル径:7.9mm●クリアランス:縦/40.6mm、横/28.0mm●サイズ:D/7.9mm、H/40mm、T/14mm、W/50mm、X/40.6mm、Y/28mmアズワン品番68-1881-57
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
キー付きの同じツインパック(品番 ; 339-9448 339-9448 )を複数注文する場合は、キーバリエーションは3つだけ販売されることに注意してください。硬化スチール製シャックルセルフロック式南京錠、ボディ幅20 mm~50 mmの5つのサイズで用意 純黄銅製ロックボディ 3ピン又は5ピンのタンブラー機構 アンチピック式マッシュルームピン 硬化スチール製シャックル 二重ボルトロックシステム(30 mm以上) さびの付かない内部パーツ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:339-9432アズワン品番65-7920-41
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm で、シャックル長が 14 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、硬化スチール製の NANO PROTECT コーティングシャックルと錆のない内部コンポーネントが付属しています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。 各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、3 ピン又は 5 ピンのタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:14mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9397アズワン品番65-8009-76
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型セルフロックセキュリティ南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 24 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは防錆処理されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックはタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンで、ピッキングに耐えます。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:24mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:339-9410アズワン品番65-8036-94
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純黄銅製で、内部コンポーネントは防錆処理されたスチール製です。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構とピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9460アズワン品番65-7942-99
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 29 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:364-6261アズワン品番65-7913-03
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22 mm、シャックル径 6.5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。 スイート A のキーはスイート A のロックでのみ動作し、スイート B のキーはスイート B のロックでのみ動作します用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6233アズワン品番65-8049-30
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮ABUS
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ステンレススチール製シャックル純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9505アズワン品番65-7940-85
Abus 安全用南京錠 パドロック 真鍮 黄 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック 真鍮 黄ABUS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄色の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キーと同様のロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。特長と利点高い耐腐食性 ピッキング防止マッシュルームピン付きのピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐性があります 安全性とセキュリティのための帯電防止素材用途ロックオフ 旅行かばん スポーツ用品
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黄●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:432-9355アズワン品番65-7910-83
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤ABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:赤●ボディ幅:31.8mm●内容量:1●コード番号:886-9153アズワン品番65-7915-19
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤ABUS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/40ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 この製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。軽量アルミボディ、レーザー刻印に最適 耐腐食性 シャックルはNANO PROTECTコーディングが施された硬鋼製 6ピンシリンダによりキーの組み合わせ数が増大 米国仕様PTC-12及びPTC-14シリンダに対応 製品はULE検証済み最適な用途:ドア、門扉、戸棚、ロッカー、工具箱、貯蔵室の窓、倉庫、配電盤、柵などの施錠
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青ABUS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:32.2mm●内容量:1●コード番号:886-9166アズワン品番65-7915-23
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黒 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黒ABUS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黒●ボディ幅:31.8mm●内容量:1●コード番号:886-9157アズワン品番65-7915-20
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄ABUS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
プラスチックコーティングのアルミ製南京錠です精密押出アルミボディ 化学腐食を防ぐため、機構とシャックルがコーティングされています 硬鋼製シャックル 自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黄●ボディ幅:43mm●内容量:1●コード番号:704-0272アズワン品番65-8049-67
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイABUS
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
コーティング済みアルミ製南京錠ですボディとシャックルはアルミ製です 高い耐腐食性 内部部品はすべて錆が発生しません スパークを発生しない
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:24.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0121アズワン品番65-8049-83
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミABUS
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS ライラックの全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 27 mm、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。キーを使用せずに、軽量で、高い視認性を集中的な色で実現できるため、便利な操作が可能です。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。 これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。 すべてのセルフ設定式コンビネーションロックはゼロに設定されています用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンター 現金箱 宝石類の場合 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:薄紫●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0171アズワン品番65-7852-35
Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール 黒 ABUSAbus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール 黒ABUS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS ブラックの全天候型ヘビーデューティコンビネーション南京錠は、ボディ幅 62 mm、シャックル長 30 mm、シャックル直径 11 mm です。ボディはスチール製です。キーを使用して、個別にリセット可能な 4 桁のコードを保持します。物理的な攻撃に耐える堅牢な焼き入れスチール製ジャケットと、弓のこぎりの攻撃に耐えられるスルー硬化スチール製シャックル、耐腐食性に優れた黒色クロムシャックル、引いたりねじれ攻撃から保護するボールベアリングロックを備えています。 精密ロック機構で、不正操作を防止します。用途ドア ゲート タンクローリー ロッカー 工具箱 セラーの窓
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:11mm●シャックル長さ:30mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:62mm●内容量:1●コード番号:704-0137アズワン品番65-8049-92
Abus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイ ABUSAbus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイABUS
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、本体幅が 53 mm、シャックル長が 125 mm、シャックル直径が 8.8 mm です。本体はラミネート鋼製で、防錆用にカドミウム不使用の ETERNA めっきが施されています。特長と利点ラミネートごとに防錆保護のために施された、亜鉛めっきとクロメートめっき 耐腐食性の 4 ピンタンブラーロック機構により、操作やピッキングに対する保護を強化しています 頑丈な皿頭リベット 二重ボルト締めシャックルメカニズム セルフロック式 安全バンパーが塗装作業を保護 ビニールバンパーは、簡単に識別して保護を強化できます FDA 認定の潤滑剤は、食品産業での使用に最適です 100 % リサイクル素材で製造された梱包材及びラベル OSHA ロックアウト / タグアウトのガイドラインに適合用途ジョブボックスを保護しています 産業用途 苛酷な環境
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8.8mm●シャックル長さ:125mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:グレー●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:422-8971アズワン品番65-7960-94
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
シャッター、硬化スチール製シャックルローラーシャッターに最適 シャックルが回転するため、弓鋸又はディスクカッターで切断しようとしても無駄 セルフロック機構 さびの付かない内部パーツ 硬化スチール製シャックル 適合する掛け金 ;留め金については、品番 ; 205-0221 205-0221 ; ; 422-9154 422-9154 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:15mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:90mm●内容量:1●コード番号:340-1232アズワン品番65-7911-09
南京錠