南京錠 :「南京錠 同一キー」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む
25(1)
30(2)
40(2)
50(2)
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 種別同一キー 材質ステンレス キー数3 シリンダーピンシリンダー ロック南京錠 材質(吊)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。 材質ステンレス キー数15 ロック南京錠
1パック(5個)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。 本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。 同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。 付属品キー3本 材質(本体)ステンレス ロックキー式 材質(吊)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-50S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)9.5 クリアランス(縦×横)(mm)29.5×20.5
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-32S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)30 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)21×16
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-40S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)40 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)22.4×18.9
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-232 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)32 ツル径(Φmm)5.5 クリアランス(縦×横)(mm)30×16.1
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式 材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮) 寸法A(mm)9.5 寸法F(mm)23.2 寸法D(mm)50 寸法E(mm)60 寸法B(mm)21 寸法C(mm)19 呼称50
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類同一キー キー数3 ロックキー式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)