商品豆知識
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(2)
30(3)
35(1)
40(3)
50
52.2(1)
65(1)
110(1)
オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別同一キー
材質ステンレス
キー数3
シリンダーピンシリンダー
ロック南京錠
材質(吊)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。
材質ステンレス
キー数15
ロック南京錠
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 50 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、スルー硬化スチール合金シャックルと錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラーシリンダとピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注: キーは、キーと同様のシャックル間で共有できます。キースイートとボディ幅の一致です。用途屋内用途 屋外用途
仕様●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●色:真鍮製●内容量:1●コード番号:364-6110
材質純黄銅
呼び寸法50
ロックキー式
アズワン品番65-7911-39
材質(吊)スルー硬化スチール合金
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
『南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。