商品豆知識
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む
110(1)
鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。
ロック文字合せ
材質文字板:アルミ
幅(mm)15
高さ(mm)40
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)3
材質(吊)鉄
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装
材質(ツル)鉄・クロームメッキ
材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
バルブ形式29
カラフルなボディカバーの3桁ダイヤル錠
ダイヤル式のためカギが不要
ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは10000通り!
ダイヤル番号の設定用に専用ピンが付属
PVCボディカバーで強い衝撃から保護
ツルを2箇所でロックするダブルレバーロッキング機構
ツルは切断に強い焼き入れ鋼
ツルを押し込んで解錠。数字を合わせただけでは解錠しないため、通常の南京錠より安全性が高い
ダイヤル番号の設定用に専用ピンが付属・専用ピン保管の方のみ番号変更可能に
寸法(mm)51
色イエロー
高さ(mm)ツルX:21
材質(本体)スチール
質量(g)252
高さH(mm)40
桁数ダイアル:4桁
厚さT(mm)34
幅W(mm)51
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール
ツル径(Φmm)D:10
ツル幅(mm)Y:21
材質(シリンダー)真鍮
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適!
不動産業の物件管理にも最適!
サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。
暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。
ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に
ロックダイヤル式
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。
・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!!
・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません
・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる!
・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上
寸法(mm)34×40.5
ロックダイヤル式
『南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。