ダイヤル錠 :「南京錠 箱」の検索結果
ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 5mm。シャックル長さ = 26mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 30mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製コンビネーション南京錠です. RS Pro の硬質 / 高強度全天候型黄銅製コンビネーション南京錠シリーズです。業界標準に準拠し、キーを必要としないこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計になっており、素晴らしいソリューションとなっています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>自分で自由に設定できる 3 桁のコードで、利便性とセキュリティを向上できます ;/li> ;li>耐候性、強度、耐腐食性に優れた高品質黄銅ボディです ;/li> ;/ul>. 用途. この南京錠は、次のような保管に最適です。 ;ul> ;li>ロッカー ;/li> ;li>旅行かばん ;/li> ;li>物置 ;/li> ;li>工具箱 ;/li> ;li>ゲート ;/li> ;li>ストレージ金庫 ;/li> ;/ul>. コンビネーションロックはどのように設定しますか.. ;ul> ;li>数字を回転させて、ダイヤル中央のマークと揃えて、出荷時のプリセットコード 0-0 になるようにします ;/li> ;li>シャックルを半回転させてロックを開き、シャックルをロックの本体に押し下げます ;/li> ;li>独自の 3 桁コードを設定します ;/li> ;li>シャックルを持ち上げて本体から外します。 シャックルを完全に開いた位置に戻します ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 5mm。シャックル長さ = 26mm。南京錠 = なし。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = アルミニウム。色 = 青。ボディ幅 = 30mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型アルミ製コンビネーション南京錠です. RS Pro の硬質 / 高強度全天候型アルミ製コンビネーション南京錠シリーズです。業界標準に準拠し、キーを必要としないこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計になっており、素晴らしいソリューションとなっています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>自分で自由に設定できる 3 桁のコードで、利便性とセキュリティを向上できます ;/li> ;li>天候の耐久性と強度を高めるアルミボディ ;/li> ;/ul>. 用途. この南京錠は、次のような保管に最適です。 ;ul> ;li>ロッカー ;/li> ;li>旅行かばん ;/li> ;li>物置 ;/li> ;li>工具箱 ;/li> ;li>ゲート ;/li> ;li>ストレージ金庫 ;/li> ;/ul>. コンビネーションロックはどのように設定しますか.. ;ul> ;li>数字を回転させて、ダイヤル中央のマークと揃えて、出荷時のプリセットコード 0-0 になるようにします ;/li> ;li>シャックルを半回転させてロックを開き、シャックルをロックの本体に押し下げます ;/li> ;li>独自の 3 桁コードを設定します ;/li> ;li>シャックルを持ち上げて本体から外します。 シャックルを完全に開いた位置に戻します ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 7mm。シャックル長さ = 32mm。Bluetooth = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 黄。ボディ幅 = 53mm。内容量 = 1。。RS 4桁 組み合わせ南京錠. RS Pro 4 桁組み合わせ南京錠です 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このショートシャックル組み合せ南京錠は、一般的なセキュリティを提供します。ダイヤルコンビネーションシステムにより、自由に組み合わせを設定できるため、キーが必要なく、キーを紛失する心配もありません。4 桁の組み合わせにより、パスワードを解読することが困難で、貴重品や施設を保護するのに最適です。 南京錠には、切断抵抗のために強化された硬化スチール製シャックルがあり、高品質の黄銅ボディを備えているので、腐食に対する優れた耐性を実現しています。このため、このセキュリティ強化の組合せ南京錠は、ほぼすべての環境に対応しています。. 特長. 組み合わせの設定が簡単. 10,000 通りの組み合わせが可能. 耐久性に優れ、屋外での使用に適しています. 用途. この高品質な組み合わせ南京錠は、次のようなさまざまな状況に適しています。 . 門扉のチェーンをロック . 荷物またはロッカーをロックする . 丈夫な箱や金庫を保護. 組み合わせ錠はどのように設定しますか.. 1. ダイヤル中央マークの横にあるすべての数字を揃えて、ロックを工場出荷時のプリセット 0-0 に設定します 2. シャックルを半回転( 180 ° )にしてロックを完全に開き、シャックルをロックの本体に押し下げます 3. 独自の組み合わせを設定します 4. シャックルを持ち上げて本体から外します。シャックルを完全に開いた位置に戻します. RS PROとは .. RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性を確保しています。工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は耐久性と多用途に対応した様々なオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに合った工具ストレージソリューションを提供し、安心して使用できる沢山のセキュリティアクセサリを用意しています。
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。