さらに商品を絞り込む
  • RS PRO
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ダイヤル錠 :「南京錠30mm」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ロックから絞り込む
RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム グレー RS PRORS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム グレーRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS Pro の 30 mm コンビネーション安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施されたアルミ製ボディとリセット可能なコードを備えています。<br />色はグレーで、使用済みのアルミスチール材です。<br />安全ロックアウト用途に適しています
仕様ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 5mmシャックル長さ = 25mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = グレーボディ幅 = 32mm内容量 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 組み合わせ南京錠 真鍮 RS PRORS PRO 組み合わせ南京錠 真鍮RS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ロックタイプ = コンビネーション南京錠<br />シャックル径 = 5mm<br />シャックル長さ = 26mm<br />南京錠 = なし<br />風雨耐性 = なし<br />材質 = 真鍮<br />色 = 真鍮製<br />ボディ幅 = 30mm<br />内容量 = 1<br /><br />RS Pro 全天候型黄銅製コンビネーション南京錠です. RS Pro の硬質 / 高強度全天候型黄銅製コンビネーション南京錠シリーズです。<br />業界標準に準拠し、キーを必要としないこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計になっており、素晴らしいソリューションとなっています。<br />特長と利点:. <ul> <li>自分で自由に設定できる 3 桁のコードで、利便性とセキュリティを向上できます </li> <li>耐候性、強度、耐腐食性に優れた高品質黄銅ボディです </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような保管に最適です。<br /> <ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. コンビネーションロックはどのように設定しますか.. <ul> <li>数字を回転させて、ダイヤル中央のマークと揃えて、出荷時のプリセットコード 0-0 になるようにします </li> <li>シャックルを半回転させてロックを開き、シャックルをロックの本体に押し下げます </li> <li>独自の 3 桁コードを設定します </li> <li>シャックルを持ち上げて本体から外します。<br /> シャックルを完全に開いた位置に戻します </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。<br />メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。<br />
RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム 青 RS PRORS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム 青RS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ロックタイプ = コンビネーション南京錠<br />シャックル径 = 5mm<br />シャックル長さ = 26mm<br />南京錠 = なし<br />屋内/屋外 = インドア、 アウトドア<br />材質 = アルミニウム<br />色 = 青<br />ボディ幅 = 30mm<br />内容量 = 1<br /><br />RS Pro 全天候型アルミ製コンビネーション南京錠です. RS Pro の硬質 / 高強度全天候型アルミ製コンビネーション南京錠シリーズです。<br />業界標準に準拠し、キーを必要としないこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計になっており、素晴らしいソリューションとなっています。<br />特長と利点:. <ul> <li>自分で自由に設定できる 3 桁のコードで、利便性とセキュリティを向上できます </li> <li>天候の耐久性と強度を高めるアルミボディ </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような保管に最適です。<br /> <ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. コンビネーションロックはどのように設定しますか.. <ul> <li>数字を回転させて、ダイヤル中央のマークと揃えて、出荷時のプリセットコード 0-0 になるようにします </li> <li>シャックルを半回転させてロックを開き、シャックルをロックの本体に押し下げます </li> <li>独自の 3 桁コードを設定します </li> <li>シャックルを持ち上げて本体から外します。<br /> シャックルを完全に開いた位置に戻します </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。<br />メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。<br />
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら