ダイヤル錠 :「南京錠 ダイヤル式 頑丈」の検索結果
4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。
優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。
4桁の組合せで1万通りの組合せができます。
特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。
デッドロック機構で防犯性が高くなっています。
ダイヤルを保護するためのカバー付。
ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-25A
材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金
幅(mm)57
厚さ(mm)30
全長(mm)85
質量(g)460
対辺(mm)【ツル】10
クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
¥7,390
税込¥8,129
当日出荷
防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロックキー式
エスコ品番EA983SD-32
材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック
幅(mm)48
質量(g)約220
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)16
ツル長(mm)28
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式
エスコ品番EA983SA-4
材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール
幅(mm)40
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)13
ツル長(mm)25
1個
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
『南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。