ダイヤル錠 :「アルファ 南京錠 35」の検索結果
「ロック」から絞り込む
ダイヤル式(2)
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
『南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。