4ページ目: ダイヤル錠
「ロック」から絞り込む
ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-48
材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)
質量(g)231
桁数4桁
本体厚さ(mm)16
本体高さ(mm)45.8
本体幅(mm)40
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)25×21
1個
¥2,560
税込¥2,816
当日出荷
4桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-17
材質本体:真鍮、ツル部:スチール
幅(mm)40
全長(mm)78
質量(g)107
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)22×25
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。道具箱やポスト、ロッカーなどにご利用ください。吊が360度回転
用途カバンやロッカーに。道具箱やポストに
ロックダイヤル式
材質本体/亜鉛ダイキャスト(仕上げ:焼付塗装)
色シルバー
幅W×全長(mm)26×73
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
丈夫なステンレスボディ、1000通りの番号設定、スライドレバーで番号設定が簡単
用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に
本体寸法(mm)48×80×30
材質(シャクル)スチール焼き入れ処理、(本体表面)ステンレス、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト
ロックダイヤル式
ワイヤー付きのダイヤル式南京錠。宅配ボックスや門扉などに。ダイヤル錠本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)。解錠番号は好みの番号に変更できます
仕様ダイヤル:ダイヤル式(4段)、鍵番号変更可
材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス
サイズ(mm)30
ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です。アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます
用途荷物ををまとめての施錠や自転車等に
仕様三桁可変式
材質(本体)ABS
質量(g)58
本体寸法(mm)62×76×21
ワイヤー径(Φmm)1.6
ワイヤー長(mm)730
材質(ワイヤー部)炭素鋼(PVCコーティング)
色(本体)ブラック
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
形状記憶ワイヤー採用 フレームとバッテリーの位置に合わせて変形できるから走行中のガタガタを防止。好きな番号に設定可能 フレームとバッテリーの傷つけ防止 漕いだ時に足に当たりにくい。
用途形状記憶ワイヤー採用。ワイヤーロック ダイヤル式タイプ。
ロックダイヤル式
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
仕様ダイヤル数:3桁
材質亜鉛合金
幅(mm)31
クリアランス(mm)タテ:22、ヨコ:11
径(mm)ツル:3.2
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途自宅・オフィスの防犯に不動産業の物件管理に。
トラスコ品番354-0309
材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、スペーサー・取り付け金具・取り付けネジ:ステンレス
色黒
桁数可変式
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
ボディは屈強な真鍮製です。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。
用途ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。防犯、管理、保管用として。
材質本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチール
色ゴールド
番号が決まっているので現場内で共有が簡単です。出入りの多い箇所での設置でカギを一人ひとり渡せない場所で活躍します。
用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。
呼称(mm)23
ロックダイヤル:3段
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ダイヤル式でキー紛失の心配がありません。暗証番号はお好きな番号を設定できます。
用途ポスト、ロッカーなどの簡易ロックに最適です
ロックダイヤル式
材質亜鉛合金
質量(g)約30
色ブラック
桁数4
アズワン品番65-1339-02
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠。
美しく高級感あふれる表面処理。
用途ロッカー、郵便受け、道具箱までに。
材質シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上
色シルバー
ロックダイヤル式
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。
・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!!
・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません
・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる!
・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
ロックダイヤル式
材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上
寸法(mm)34×40.5
色クローム
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
番号が自由に変えられる鎖付き自由文字合錠です。
用途工事現場・建築現場の施錠に
ロック文字合せ
材質本体:亜鉛ダイカストメラミン焼付塗装、リング:亜鉛ダイカストクロームメッキ、ツル:鉄線ニッケルメッキクロメイト処理
長さ(mm)(鎖)600
幅(mm)(本体)32
太さ(mm)(鎖)4.8
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
マスターキーで非常解錠ができて暗証番号もリセットできるすぐれたダイヤル錠ダイヤル錠の暗証番号は任意の番号(4桁)に設定できる。
ロックダイヤル式
仕様4段番号可変式
色ブラック
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
ロックダイアル式
仕様3桁ダイアル式・番号変更可能
エスコ品番EA983S-43
材質本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上)
幅(mm)30
質量(g)80
ツル径(Φmm)4.7
クリアランス(縦×横)(mm)23×14
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。
優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。
4桁の組合せで1万通りの組合せができます。
特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。
デッドロック機構で防犯性が高くなっています。
ダイヤルを保護するためのカバー付。
ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-25A
材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金
幅(mm)57
厚さ(mm)30
全長(mm)85
質量(g)460
対辺(mm)【ツル】10
クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
¥7,390
税込¥8,129
当日出荷
南京錠本体の表面(両面)がホワイトボードになっているので、文字や絵を描いたり、シールを貼ったり、自分だけのオリジナル南京錠を作れます。
名前やメッセージ、似顔絵など、何度でも描き直して楽しめます。
マスキングテープやシールを貼ると、デコレーションの幅が広がります。
可変ダイヤル錠仕様の為、お好きな解錠番号の設定が何度でも可能です。
用途学校・会社・工場・施設などのロッカーの南京錠タイプに最適!(ぴったり収まるサイズです。)
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(吊)鉄+クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×16(ツル部:ツル径Φ3.8×内径20×17H)
再生紙使用マーク適合
収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。
収納サイズ約44×22×105mm
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(吊)スチール
仕様LED付
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール
寸法(mm)約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34
色シルバー
質量(g)612
日本緑十字社品番302103
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
解錠番号を自由に設定できます。
用途バッグやロッカーなどにご利用ください。
ロックダイヤル式
材質本体/亜鉛ダイキャスト、ツル/鉄
幅(mm)22
全長(mm)56.5
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
径(Φmm)3(ツル部)
材質(ツル)鉄
新機能「番号可変レバー」で暗証番号設定が簡単、10000通りの番号を設定!
用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に
ロックダイヤル式
材質(ダイヤル部) 亜鉛ダイカスト、(シャクル)スチール焼き入れ処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×21×85
つる径(Φmm)5
『南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。