「ロック」から絞り込む
キー保管ボックス ケーブルつる式ダイケン当日出荷
小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。ケーブルの装着可能寸法は直径50mmまでで、単管パイプに取付できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。建築現場や住宅展示場、倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番230-2159材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、ケーブル:亜鉛めっき鋼ヨリ線(塩ビ被覆)幅(mm)81奥行(mm)44寸法B(mm)81寸法C(mm)231ツル径(Φmm)8収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(内寸)70×20×70
キー保管ボックスダイケン当日出荷
小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。DK-N77Cは工場現場の単管にも使用可能です。(直径約50mmまで)
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番849-0175材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)幅(mm)81ツル径(Φmm)10
キー保管ボックス(防滴カバー付)ダイケン(9件のレビュー)当日出荷
DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。
大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。
錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。
防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。ロックプッシュボタン式トラスコ品番780-6027材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186つる径(Φmm)10収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚
キー保管ボックス DK-N55ダイケン(7件のレビュー)当日出荷
住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。ロックダイヤル式トラスコ品番431-3798寸法(mm)(つる)31×48材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ質量(g)380寸法H(mm)135寸法D(mm)30寸法W(mm)62つる径(Φmm)8
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200ダイケン(3件のレビュー)当日出荷
小物類を収納できるボックス付き南京錠です。
暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。
ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。
かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。
住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。
伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10
キー保管ボックス DK-65ダイケン(8件のレビュー)当日出荷
小物類を収納できるボックス付南京錠です。
ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。
用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番292-8329幅(mm)68質量(g)360寸法B(mm)41寸法C(mm)33つる径(Φmm)10
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198