キーボックス錠 :「暗証番号」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
用途1 寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4 材質(本体)ダイカスト(塗装仕上) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5 ロックダイヤル式 材質(吊)スチール(ニッケル仕上) 関連資料(4.28MB) 商品タイプくさり無
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
用途1 寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4 材質(本体)ダイカスト(塗装仕上) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5 ロックダイヤル式 材質(吊)スチール(ニッケル仕上) 関連資料(4.28MB) 商品タイプくさり付 材質(チェーン)スチール(ユニクロメッキ仕上)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。カードキーも収納することができる大容量の収納スペース。ダイヤル部はシャッター付きで、ほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすくなっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。 幅(mm)131 ブラック 高さ(mm)271 奥行(mm)44 ワイヤー径(Φmm)(付属)8 ワイヤー長(mm)(付属)190
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。大容量で収納力があります。施錠だけでなく、キー、メモ、小物の保管・受け渡しができます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。背面には保護シート付きで相手を傷つけにくい仕様になっています。
ロックダイヤル式 寸法(mm)123×45×33×11×75×40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ダイヤルロック機能の付いた収納スペース付のBOXです。スマートフォンや鍵など、収納物を保管し守ります。アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。本体の材質は頑丈なABS樹脂製。生活防水設計なので、収納物を守ります。鍵はダイヤル式で、お好きな暗証番号に変更することができます。4桁1万通りの番号に設定できます。本体:ABS。ワイヤー:炭素鋼(PVCコーティング)。付属のワイヤーサイズ:太さ 6mm、長さ 550mm。
用途アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。 長さ(mm)付属ワイヤー:550 厚さ(mm)58 ブラック ワイヤー太さ(mm)付属:6 縦(mm)235 横(mm)140
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ワンタッチでダイヤル部を明るく照らす「LEDライト」付で夜間使用に便利!施錠・開錠はダイヤル式でキー不要。暗証番号は可変式で、お好きな番号に何度でも変更可!収納部は大容量で、カードキーや、自動車の大型キー等も収納可。本体裏面はスポンジ付きで取付相手に傷を付けにくい!本体は樹脂カバー付きで、傷から保護します。ダイヤル部はシャッター付きでほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい!アダプター付きでレバーハンドルにも対応しています。
用途1 材質(本体)ダイカスト製 電池CR2032 電池寿命約2500回(日本製電池使用の場合) ロックダイヤル式 材質(吊)スチール製 関連資料(3.23MB) 商品タイプLEDライト付
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。コンパクトな仕様になっておりますので扱いやすく便利です。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすく、コンパクトで扱いやすい設計になっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。 幅(mm)121 ブラック 高さ(mm)251 奥行(mm)39 ワイヤー径(Φmm)(付属)8 ワイヤー長(mm)(付属)190
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。手のひらサイズのコンパクト設計で軽くて使いやすいです。住宅や店舗のキー、メモ、小物類を収納できます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。建築現場の単管パイプやガスメーターなど製品単体では取り付けが困難なところに取付ができる便利な補助くさり付き。
ロックダイヤル式 材質チェーン:鉄/ユニクロメッキ、チューブ:PVC 全長(mm)450 チェーン線径(Φmm)4.8
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷