キーボックス錠 :「鍵 保管 BOX」の検索結果
ダイヤルロック機能の付いた収納スペース付のBOXです。スマートフォンや鍵など、収納物を保管し守ります。アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。本体の材質は頑丈なABS樹脂製。生活防水設計なので、収納物を守ります。鍵はダイヤル式で、お好きな暗証番号に変更することができます。4桁1万通りの番号に設定できます。本体:ABS。ワイヤー:炭素鋼(PVCコーティング)。付属のワイヤーサイズ:太さ 6mm、長さ 550mm。
用途アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。
長さ(mm)付属ワイヤー:550
厚さ(mm)58
色ブラック
ワイヤー太さ(mm)付属:6
縦(mm)235
横(mm)140
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
材質スチール
仕様携帯壁掛け兼用タイプ
付属品鍵2本
様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。
用途1
寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4
材質(本体)ダイカスト(塗装仕上)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5
ロックダイヤル式
材質(吊)スチール(ニッケル仕上)
関連資料(4.28MB)
商品タイプくさり付
材質(チェーン)スチール(ユニクロメッキ仕上)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
材質スチール
仕様携帯壁掛け兼用タイプ
付属品鍵2本
様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。大容量で収納力があります。施錠だけでなく、キー、メモ、小物の保管・受け渡しができます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。背面には保護シート付きで相手を傷つけにくい仕様になっています。
ロックダイヤル式
寸法(mm)123×45×33×11×75×40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。コンパクトな仕様になっておりますので扱いやすく便利です。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすく、コンパクトで扱いやすい設計になっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。
幅(mm)121
色ブラック
高さ(mm)251
奥行(mm)39
ワイヤー径(Φmm)(付属)8
ワイヤー長(mm)(付属)190
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。カードキーも収納することができる大容量の収納スペース。ダイヤル部はシャッター付きで、ほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすくなっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。
幅(mm)131
色ブラック
高さ(mm)271
奥行(mm)44
ワイヤー径(Φmm)(付属)8
ワイヤー長(mm)(付属)190
1個
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。手のひらサイズのコンパクト設計で軽くて使いやすいです。住宅や店舗のキー、メモ、小物類を収納できます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。建築現場の単管パイプやガスメーターなど製品単体では取り付けが困難なところに取付ができる便利な補助くさり付き。
ロックダイヤル式
材質チェーン:鉄/ユニクロメッキ、チューブ:PVC
全長(mm)450
チェーン線径(Φmm)4.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
『南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります
- 南京錠
- ダイヤル錠
- チェーン錠/ワイヤー錠
- キーボックス錠
- キーワイヤー
- キーアクセサリー
- 南京錠・鍵 アクセサリー
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。