1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L)
精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm)
校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。
測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F
検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°F
仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
質量(g)95
電源LR-44型ボタン電池×4個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26
温度補償自動
連続使用時間(時間)約100
機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択
校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による
使用環境0~50℃、相対湿度100%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性日常防水
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など
測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L)
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)
測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
pH測定に特化した専用器
電極を替えることでORPの測定も可能
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック
自動で5点校正まで可能
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。
pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。
edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。
セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙
寸法(mm)202×140×12.7
測定範囲(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
精度(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F
分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F
温度補償自動(-20.0~120.0℃)
校正(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正
使用液(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液
データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)
電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。
1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。
pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査
質量(g)400
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
1台で複数の項目が測定できます。画面にはpH(またはORP)と温度を同時表示します。ORP溶液やpH標準液、電極洗浄液・保存液が付属しています。
付属品標準液(ORP×2袋 pH7.01×1袋 pH4.01×1袋) 電極洗浄液×1 電極保存液×1袋
測定範囲pH:0.00pH~14.00pH、pH/0.00~14.00pH(精度:±0.05pH) ORP/±1000mV 温度/-5.0~60.0℃
質量(g)100
電源ボタン電池LR44×4(付属)
測定項目pH ORP 温度
精度ORP/±2mV
大きさ40×26×163mm
校正pH/自動で1点または2点校正
1個(1個)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
4段階の測定レンジを持ち、199.9mS/cmまでの高濃度域の測定も可能な1台です。本体は日常防水型で、また画面が大きく見やすいデザインです。
測定範囲0.0~199.9μS/cm、0~1999μS/cm、0.00~19.99mS/cm、0.0~
電源9Vアルカリ電池1個
精度(@20℃) ±1%FS
校正手動で1点校正
使用環境温度(℃)0~50
検出単位0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm
防水仕様日常防水
EC測定に特化した専用器
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
500mS/cmまでの幅広い測定範囲
EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。
EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。
edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です
セット内容本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙
寸法(mm)202×140×12.7
測定範囲(EC)0.00~29.99μS/cm;30.0~299.9μS/cm;300~2999μS/cm;3.00~29.99mS/cm;30.0~200.0mS/cm;200.0~500.0mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
精度(EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)(温度)±0.5℃;±0.9°F
分解能(EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
温度補償自動(-5.0~100.0℃);温度補償なし
校正(EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)
使用液(EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれか
データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
河川、湖沼の水質調査などに適しています。
ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。
1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。
pHやECなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査
質量(g)400
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。