2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T 校正証明書一般校正 pH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
1本
59,980 税込65,978
14日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T pH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
1本
46,880 税込51,568
5日以内出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります