26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)0~50 液絡部スリーブ 内部液#300(KCl) pH範囲0~12
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

測定範囲(pH)0~14 適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T 液絡部セラミック
1本ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)0~50 液絡部スリーブ 内部液#300(KCl) 校正証明書一般校正 pH範囲0~12
1本
37,980 税込41,778
14日以内出荷

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。6069-10C後継モデル
使用温度範囲(℃)0-60 液絡部セラミック 型式承認番号S232 内部液#310(AgCl/KCl) pH範囲0-14
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 型式承認番号第 S 008号 内部液#310(AgCl/KCl) 校正証明書一般校正 pH範囲0~14
1本
74,980 税込82,478
14日以内出荷

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 型式承認番号第 S 008号 内部液#310(AgCl/KCl) pH範囲0~14
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13 使用温度範囲(℃)0~60 範囲pH/0~14
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様妨害物質:pH12以上のアルカリ溶液中で酸性または塩基性ガスを発生する物質(揮発性アミンなど) 測定範囲0.01~18、000mg/L NH4+(5×10-7~1mol/L)NH4+ 使用温度範囲(℃)0~50 pH範囲pH12以上に調節測定
1本
149,800 税込164,780
5日以内出荷

プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。 ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60 内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl) 仕様【極材】Pt
1本
25,980 税込28,578
欠品中

測定範囲0.62mg/L~62、000mg/L NO3-(10-5~1mol/L NO3-) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 校正証明書一般校正 pH範囲pH3~7(62mg/L(10-3mol/L)NO3-)
1本
159,000 税込174,900
14日以内出荷

測定範囲0.62mg/L~62、000mg/L NO3-(10-5~1mol/L NO3-) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 pH範囲pH3~7(62mg/L(10-3mol/L)NO3-)
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷

測定範囲0.39mg/L~39、000mg/L K+(10-6~1mol/L K+) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 校正証明書一般校正 pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)K+)
1本
129,800 税込142,780
14日以内出荷

測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 校正証明書一般校正 pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
1本
129,800 税込142,780
14日以内出荷

測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷

測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
1本
119,800 税込131,780
当日出荷

測定範囲0.02mg/L(1×10-6)~飽和F- 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 校正証明書一般校正 pH範囲pH4~10 (20mg/L F-(10-3mol/L)F-)
1本
169,800 税込186,780
14日以内出荷

測定範囲0.02mg/L(1×10-6)~飽和F- 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 pH範囲pH4~10 (20mg/L F-(10-3mol/L)F-)
1本
149,800 税込164,780
5日以内出荷

測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-) 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。 校正証明書一般校正 pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
1本
129,800 税込142,780
14日以内出荷

WQ-300シリーズ用BNC変換コネクタ 複合型イオン電極、ORP電極接続用 イオン測定の場合、イオンセンサヘッド(300-I-2)+複合型イオン電極、ORP測定の場合はORPセンサヘッド(300-O-2)+ORP電極が必要
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

複合形イオン電極の交換用電極チップです
1個ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合形・単極形共用の交換用電極チップです
1個ほか
39,980 税込43,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合形・単極形共用の交換用電極チップです
1個ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合形・単極形共用の交換用電極チップです
1個ほか
65,980 税込72,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合形・単極形共用の交換用電極チップです
1個ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種複合形アンモニア電極5002S-10C交換用隔膜
1箱
20,980 税込23,078
5日以内出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング