本体 :「PH1」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、JIS規格の10倍の強度を誇るガラスを採用、さらにドーム型であらゆる角度に強い構造となっています。素早い安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。水溶液系試料に広く使用できます。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件 付属品pHガラス電極、pH標準液、スタンド 寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く) 質量(g)770 電源(V)AC100~240 50/60Hz 測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5 測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mV プリンタ出力対応 アズワン品番4-6382-02
1セット
98,980 税込108,878
翌々日出荷

シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、プラスチックボディを採用し、電極先端部は保護管で覆われているため、割れにくい仕様です。スライド式の内部液補充口の採用により、1m(30分)以内の没水測定も可能です。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件 付属品pHプラスチック電極、pH標準液、スタンド 寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く) 質量(g)770 電源(V)AC100~240 50/60Hz 測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5 測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mV プリンタ出力対応 アズワン品番4-6382-01
1セット
98,980 税込108,878
翌々日出荷

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲pH0~14 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目pH 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理ガラス電極法 試料容量(mL)0.1以上 主材質ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能IP67相当
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能IP67相当
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー セット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S) 測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L) 高さ(mm)(スタンド)338 質量(g)700 電源AC100~240V・50/60Hz 測定項目pH/ORP/イオン 本体寸法(mm)170×73×14 測定方式ガラス電極法、イオン電極法 チャンネル数2ch 分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、2チャンネル測定、USBメモリ対応 メモリー2000
1個
399,000 税込438,900
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目pH・ORP・イオン・温度 測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0 計量法・型式SS111 JIS規格0型 データメモリ最大2000件 付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバー セット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S) 質量(kg)約0.7(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~45 電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz) 消費電力9.8VA 再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit 分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1 アーム寸法(mm)339(垂直時高さ) 入力CH2 検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
1セット
319,800 税込351,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。 測定範囲(pH)0.000~14.000 測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L) 検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可 分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁 付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバー セット内容本体+スタンダードToupH電極(9615S-10-D)+pH電極(101-S) 材質ABS樹脂 幅(mm)170 高さ(mm)73 質量(g)700 奥行(mm)174 測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン 測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digit JIS規格O型 表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mv 計量法・型式SS111
1セット
219,800 税込241,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T pH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.01mg/L~110、000mg/L Ag+(10-7~1mol/L Ag+) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2565A-10T pH範囲pH2~10 (1mg/L Ag+)
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

モノクロ液晶スタンダードモデルです。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。 測定範囲(pH)0.000~14.000 分解能0.001pH 検出単位(pH)0.001 セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本 材質ABS樹脂 幅(mm)170 高さ(mm)73 質量(g)500 奥行(mm)174 測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分 測定方式(pH)ガラス電極法
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T 校正証明書一般校正 pH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
1本
64,980 税込71,478
14日以内出荷

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。 USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。 測定範囲(pH)0.000~14.000 検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可 分解能0.01/0.001pH セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式 材質ABS樹脂 幅(mm)170 高さ(mm)73 質量(g)700 奥行(mm)174 測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.01mg/L~110、000mg/L Ag+(10-7~1mol/L Ag+) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極対応比較:2565A-10T 校正証明書一般校正 pH範囲pH2~10 (1mg/L Ag+)
1本
76,980 税込84,678
14日以内出荷

水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 17289
仕様メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用 メータ入力:マイクロUSB(B):USB電源供給用、プッシュプルコネクタ:センサ接続用 校正点数:最大5点 精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH 測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH) セット内容本体WQ-310J(1chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、取扱説明書、電池、キャリングケース 電源単3形電池 4本 本体質量(g)約320(電池を含まない) 測定範囲(pH)0.00~14.00、0.000~14.000 表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) 分解能0.01pH、0.001pH 本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L) データメモリ10,000点 防塵防水性能IP67相当 アズワン品番63-6524-91
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。 付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー セット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S) 測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L) 高さ(mm)(スタンド)338 質量(g)700 電源AC100~240V・50/60Hz 測定項目pH/ORP/イオン 本体寸法(mm)170×73×14 測定方式ガラス電極法、イオン電極法 チャンネル数1ch 分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応 メモリー2000
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm)(スタンド)338 電源AC100~240V・50/60Hz 本体寸法(mm)170×73×14
1個
239,000 税込262,900
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000 校正証明書一般校正
1台
269,800 税込296,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング