本体 :「pvdf」の検索結果
関連キーワード
KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ
使用温度範囲(℃)0~40
液絡部PVDF-HFP、イオン液体
電極内部:銀 / 塩化銀
材質(接液部)ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体
型式承認番号S117
保管温度範囲(℃)0~50
pH範囲0~14
1本
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ
使用温度範囲(℃)0~40
液絡部PVDF-HFP、イオン液体
電極内部:銀 / 塩化銀
材質(接液部)ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体
型式承認番号S117
保管温度範囲(℃)0~50
校正証明書一般校正
pH範囲0~14
1本
¥168,800
税込¥185,680
14日以内出荷
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。