本体 :「断線検知器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。 様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。 ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理 各プロセス装置の組み込みに 水耕栽培などのpH計測管理に クリーニング排水のpH計測管理に 実験排水などのpH計測管理に 仕様接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常 質量(g)約500 電源AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max) 測定範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0.00~14.00 分解能0.01pH 温度補償補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択 分解能(℃)1 温度補償(℃)0~100 校正自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点 消費電力(VA)10(無負荷時) 周囲温度(℃)‐5~45 伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可 分解能(pH)0.01 相対湿度(%RH)20~85(結露しないこと)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

セムコーポレーションパネル型 導電率指示調節計
エコ商品
質量(g)400 タイプ高濃度タイプ 適合規格CEマーキング/FCC規則 定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max) 測定方式4電極方式 センサー入力:1チャンネル(セル定数:1.0/cm)、適合:CESH-05S、CESH-10S、CES-125F(セル定数:1.0/cm) 温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃ 相対湿度20~85%(結露しないこと) 周囲温度(℃)-5~45 再生材使用率(%)CE-32H 自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常 伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω 再生材使用使用
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

セムコーポレーションパネル型 導電率指示調節計
エコ商品
センサーの良否を自動判定、導入しやすいパネル型EC計です。・純水やボイラー水の連続測定に最適。・高精度な温度補償を実現。
用途純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に。排水処理や海水、水耕栽培溶液の監視に 適合センサー:CESLシリーズ(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cmより選択) 質量(g)400 タイプ低濃度タイプ 適合規格CEマーキング/FCC規則 定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max) 測定方式2電極方式 センサー入力:1チャンネル(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm) 温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃ 相対湿度20~85%(結露しないこと) 周囲温度(℃)-5~45 再生材使用率(%)CE-32C 自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常 伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω 再生材使用使用
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります