本体 :「標準温度計」の検索結果
関連キーワード
デジタル通信RS‐485搭載
アナログ出力がEC、pH、温度の3点になりました。
100~240Vフリー電源
測定画面に各測定値の伝送出力電流値が表示されます。
1台でpHとEC(導電率)と温度の測定が可能。
コンピューターや記録計への伝送出力を標準装備。
昼でも夜でも見やすいバックライト付き液晶表示。
pHはワンタッチ校正。より使いやすくなりました。
日除けカバーを標準装備。
測定器ケースは耐候性に優れたAES樹脂製で、日除けカバー装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当。
EC(導電率)センサーは汚れに強い5極方式を使用。高濃度でも安定した測定が可能。
計器本体はパネル・ポール取付具によって固定可能(取付具はオプション)。
用途植物工場の養液管理。水耕栽培(ハウス)の養液管理。冷却塔のブロー、pHの軽装管理。
仕様エラー表示:測定値異常/pH校正不良/EC電極空中時 E表示
質量(kg)約1
測定範囲(℃)0~50
定格電圧AC100~240V(50/60Hz)、単相、保護ヒューズ2A
測定範囲(pH)0~14.00
表示LCD(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×138×174
分解能EC:0.01mS/cm
分解能(℃)0.1
温度補償(℃)EC:自動温度補償範囲 0~50(25℃換算導電率)、pH:自動温度補償範囲:0~100
測定範囲(mS/cm)EC:0~10.00もしくは0~20.00(設定画面にて測定レンジの切替が可能)
液温範囲(℃)0~50
通信規格RS485:1200/2400/4800/9600/19200/38400bpsから選択
伝送出力DC4~20mA(入出力絶縁+各出力間絶縁)、最大接続負荷抵抗:500Ω
分解能(pH)0.01
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。