pH計(プローブ付き)センセカ(旧グライシンガー)47日以内出荷
BNCソケット接続により電極を自由に着脱・交換可能バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示pHに加えて水温・Redox/ORP(酸化還元電位)も測定可能HOLD/Min/Max表示、温度補正機能付き機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
ケーブル長(m)最大3保護等級IP65/IP67(防水性pH電極接続時)機能最大/最小値/ホールド表示消費電流(mA)1以下ハウジング耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)測定周期約2回/秒
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~