本体 :「土壌測定器」の検索結果
関連キーワード
ワイヤレスフラットpHセンサGDX-FPHは、食品や土壌などの溶液または半固体のpHを測定するために使用される汎用pHセンサーです。本フラットpHセンサは、ガラス電極膜が球状ではなく平面状(フラット)のため球状電極pHセンサと比べて少量の測定試料で測定を可能とします。また、センサ電極の耐久性が高く洗浄が容易です。このセンサの電極部は密閉ゲル充填型二重接合電極となっているため、トリス緩衝液やタンパク質や硫化物を含む溶液に使用する際の電極の目詰まりを防ぎます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスフラットpH電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル
型式GDX-FPH
電源内蔵充電池またはUSB接続
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175
測定範囲(pH)0~14
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(pH)±0.2(工場校正)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155
電極ポリカーボネート製密閉ゲル充填型二重接合電極、Ag/AgCl比較電極
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)5~80℃
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
分解能(pH)0.01
1セット
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。