絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(239)
  • 東亜DKK(210)
  • HORIBA(185)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
  • アズワン(59)
  • セムコーポレーション(40)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • カスタム(34)
  • エスコ(25)
  • 佐藤計量器製作所(25)
  • オーハウス(24)
  • TOKO(東興化学研究所)(23)
  • 堀場製作所(23)
  • マザーツール(22)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(22)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
  • ケニス(19)
  • testo(テストー)(17)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトpH計 A&D(エー・アンド・デイ)コンパクトpH計A&D(エー・アンド・デイ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
pH測定の必要性を追求pH電極モジュールは交換可能基本分解能と精度でpH測定自動温度補償機能(ATC機能)高精度測定のために3点までpH値の校正が可能標準液でpH値の簡単校正コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示 ケースに入れて持ち運びに便利防水設計、IP67に準拠
用途薬品のHP確認、プール等のPH測定等付属品pH電極モジュールAX-APA20-31×1個(本体に装着)LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個(モニタ用)ケース、取扱説明書種別コンパクト型質量(g)約90(電極キャップ、電池含まず)電源LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個測定範囲(pH)1.0~12.0測定方式ガラス電極法分解能0.1pH直径×長さL(Φmm×mm)38×170(電極キャップ含まず)精度(pH)±0.1電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)校正1~3点校正動作温度0~50℃オートパワーオフ約8分校正範囲NIST(JIS) 標準液 ±1.0pH(pH4.0、9.2) ±1.2pH(pH6.9)USA 標準液 ±1.0pH(pH4.0、10.0) ±1.5pH(pH7.0)測定項目pH温度補償ATCあり電池1.5Vアルカリボタン電池 LR44 4個ディスプレイコンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示使用環境温度(℃)0~50検出単位(pH)0.1標準液セットの選択NIST(JIS) 標準液 pH4.0、6.9、9.2USA 標準液 pH4.0、7.0、10.0防水性IP67分解能(pH)0.1
AP-20用交換電極モジュール A&D(エー・アンド・デイ)AP-20用交換電極モジュールA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合AP-20
ポータブルpH計 A&D(エー・アンド・デイ)ポータブルpH計A&D(エー・アンド・デイ)
72,980税込80,278
1台
15日以内出荷
機動性を追求 キャリングケースに入れて持ち運びに便利
付属品pH標準電極AX-APA30-31×1本温度補償プローブAX-APA30-21×1本単4形アルカリ電池×4本(モニタ用)pH標準液USA 4.01、7.00、10.01 各1本(モニタ用)試料用空ボトルゴムカバーケース取扱説明書種別ポータブル型質量(g)約170(カバー、電池含まず)電源単4形アルカリ電池×4本測定範囲(℃)0.0~80.0測定範囲(pH)1.00~13.00測定方式pH:ガラス電極法温度:サーミスタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×150×35(カバー含まず)分解能0.01pH、0.1℃精度(pH)±0.01精度(℃)±0.5電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)温度補償(℃)自動または手動(0~80)校正1~3点校正動作温度0~50℃オートパワーオフ約17分分解能(℃)0.1検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

本体