絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,638)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,557)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,280)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,045)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポーザブルアルミ皿 A&Dディスポーザブルアルミ皿A&D
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
10mLチップ(目盛り付き 袋入り) A&D10mLチップ(目盛り付き 袋入り)A&D(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1袋
当日出荷
PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入り
トラスコ品番856-2771適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
10mLチップ ボックス(目盛り付き) A&D10mLチップ ボックス(目盛り付き)A&D
2,198税込2,418
1箱
当日出荷
PA-10000/MPA-10000用10mLチップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
トラスコ品番856-2767適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
ピペット用バッテリー A&Dピペット用バッテリーA&D
2,998税込3,298
1台
当日出荷
電動ピペット用バッテリー。PA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じものです。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能です。
トラスコ品番856-2760適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
チップカートリッジ(96本入り)10個 A&Dチップカートリッジ(96本入り)10個A&D
6,398税込7,038
1セット
当日出荷から翌々日出荷
電動マイクロピペットPA/MPAシリーズ用チップカートリッジ。
RoHS指令(10物質対応)対応
8chマルチチャンネル電動ピペット A&D8chマルチチャンネル電動ピペットA&D
99,980税込109,978
1台
当日出荷
電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。 手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。 ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。 メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。 衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
仕様最大分注回数:約800回 (標準モード、 吸引・排出スピード最速設定、電池がフル充電状態の場合)分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モードSYS(システム設定モード)、AUTO(標準モード)、 MD(連続モード(連続分注モード))、MIX(混合モード)プログラムメモリ9種類設定可能駆動方式ステッピングモータ
コンパクトpH計 A&DコンパクトpH計A&D
14,980税込16,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
pH測定の必要性を追求pH電極モジュールは交換可能基本分解能と精度でpH測定自動温度補償機能(ATC機能)高精度測定のために3点までpH値の校正が可能標準液でpH値の簡単校正コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示 ケースに入れて持ち運びに便利防水設計、IP67に準拠
用途薬品のHP確認、プール等のPH測定等付属品pH電極モジュールAX-APA20-31×1個(本体に装着)LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個(モニタ用)ケース、取扱説明書種別コンパクト型質量(g)約90(電極キャップ、電池含まず)電源LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個測定範囲(pH)1.0~12.0測定方式ガラス電極法分解能0.1pH直径×長さL(Φmm×mm)38×170(電極キャップ含まず)精度(pH)±0.1電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)校正1~3点校正動作温度0~50℃オートパワーオフ約8分校正範囲NIST(JIS) 標準液 ±1.0pH(pH4.0、9.2) ±1.2pH(pH6.9)USA 標準液 ±1.0pH(pH4.0、10.0) ±1.5pH(pH7.0)測定項目pH温度補償ATCあり電池1.5Vアルカリボタン電池 LR44 4個ディスプレイコンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示使用環境温度(℃)0~50検出単位(pH)0.1標準液セットの選択NIST(JIS) 標準液 pH4.0、6.9、9.2USA 標準液 pH4.0、7.0、10.0防水性IP67分解能(pH)0.1
電動ピペット用ガラスチップ A&D電動ピペット用ガラスチップA&D
3,498税込3,848
1セット
翌日出荷
樹脂製チップを使えないサンプルに便利。 アルカリ溶出が極めて少ない”ホウケイ酸ガラス-1”を使用。 PA/MPAシリーズとの組合せにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引。 ガラスチップ/接続アダプタ、PA/MPA本体ロアパーツはオートクレーブ可能。
セット内容ガラスチップ10本、アダプタ2個無色・透明RoHS指令(10物質対応)対応
空ボックス(ロックなし) 1200μL用 A&D空ボックス(ロックなし) 1200μL用A&D
899税込989
1個
翌々日出荷
1200µL用空ボックス(ロックなし)
トラスコ品番856-2762適合本体PA-1200、MPB-1200-8、MPA-1200RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用サンプル容器 A&D粘度計用サンプル容器A&D
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
材質PC(ポリカーボネート)
【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型) A&D【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型)A&D
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
汎用型のMCT-1150(荷重表示分解能:0.1N)と高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150(荷重表示分解能:0.01N)です。カラータッチパネルの採用により視認性が良く、操作が容易です。省スペース設計のため、卓上で使用可能、ロードセルのキャリブレーションは不要です。電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。PC用取り込みソフトウェアが標準で付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711定格荷重容量(N)最大500ストローク(mm)(クロスヘッド)370有効ストローク(mm)285速度範囲(mm/min)10~300※設定値の±5%以内(クロスヘッド)測定精度【荷重】±0.2F.S(500N~50N)/指示値の±2(50N~5N)/±0.1以内(5N以下)電源AC90~240V 50/60Hz付属品パソコン用取り込みソフト、フォーステスター本体 MCT-2150、平衡締付型ジョウ 500N MCT用 JM-JFM-500N 上下2個、STA用圧縮受圧板 500N/1kN J-C3-1KN-U 上下2個、アタッチメントセット 500N MCT用 JM-X001-500N
10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き) A&D10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)A&D
2,498税込2,748
1箱
8日以内出荷
PA-10000/MPA-10000用10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
トラスコ品番856-2768適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用 A&D空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用A&D
899税込989
1個
翌々日出荷
10/20/200µL用空ボックス(ロックなし)
トラスコ品番856-2764適合本体PA-10/PA-20/PA-200/MPB-200-8/MPA-10/MPA-20/MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器 A&D粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器A&D
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
ステンレススタンド A&DステンレススタンドA&D
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
PA/MPAシリーズ用ステンレススタンド。3本まで設置可能。PA/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2793RoHS指令(10物質対応)対応
音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D音叉振動式粘度計 SVシリーズA&D
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子スタンドセット標準付属RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
AP-20用交換電極モジュール A&DAP-20用交換電極モジュールA&D(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合AP-20
粘度計用除振台 A&D粘度計用除振台A&D
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76自重(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応
充電スタンド(4台掛け) A&D充電スタンド(4台掛け)A&D
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。4台掛け。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2792適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
充電スタンド(1台用) A&D充電スタンド(1台用)A&D
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。1台用。 連結用電源ケーブル1本付属。 PA/MPB/MPA本体付属のACアダプタ1本で3台まで連結して電源供給可能。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2791適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ピペット用肘置きクッション A&Dピペット用肘置きクッションA&D
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ピペット作業で台の上に肘を置く場面で大活躍。 クッション性のあるソフトなNBR/ポリウレタン製で肘等への負担を軽減し、肩や腕の負担も軽減させます。 4枚入りで高さが調節可能です。快適な作業環境で、お仕事ができます。
トラスコ品番856-2789適合本体MPAシリーズ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)104×140×17RoHS指令(10物質対応)対応
PA-10000用 ロアパーツ A&DPA-10000用 ロアパーツA&D
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のロアパーツ
トラスコ品番856-2785適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
充電用ハンガー A&D充電用ハンガーA&D
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
PA/MPB/MPAシリーズ用充電ハンガー。PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2779RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計校正用標準液 A&D粘度計校正用標準液A&D
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
粘度計用オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
循環水ジャケット A&D循環水ジャケットA&D
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
粘度計用循環水ジャケット1個<本体:PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製>、 少量サンプル容器(容量10ml)フタ付4個。ご注意:循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります。
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3403RoHS指令(10物質対応)対応
重心調整皿 A&D重心調整皿A&D
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス容器 A&Dガラス容器A&D
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
粘度計用ガラス容器
RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】MCT用 容器シール剥離試験治具 JM-PZ-50N A&D【レンタル】MCT用 容器シール剥離試験治具 JM-PZ-50NA&D
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
サービス分類レンタル
電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点) A&D電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点)A&D
44,980税込49,478
1台
15日以内出荷
一般校正証明書付き 電動式で、高い再現性を実現 らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及 ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能 重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。 この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。 有機溶剤・酸性にも強い 「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮 ミキシングやリバース操作など便利な機能 独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要 落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫 ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A)バッテリー本体用リチウムイオン電池校正回数:5回バッテリー電圧(V)3.7分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能バッテリー容量(mAh)920関連資料(0.13MB)取扱説明書(1.65MB)校正証明書一般校正
MPB-1200-8用ロアパーツ A&DMPB-1200-8用ロアパーツA&D
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用ロアパーツです。
トラスコ品番179-7041適合本体MPB-1200-8質量(g)140
MPB-200-8用ロアパーツ A&DMPB-200-8用ロアパーツA&D
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用ロアパーツです。
トラスコ品番179-7055適合本体MPB-200-8質量(g)160
MPB-200-8用シリンダユニット A&DMPB-200-8用シリンダユニットA&D
15,980税込17,578
1式(8本)
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。
トラスコ品番179-5494適合本体MPB-200-8質量(g)48
MPB-1200-8用シリンダユニット(8本入り) A&DMPB-1200-8用シリンダユニット(8本入り)A&D
15,980税込17,578
1式(8本)
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。
トラスコ品番179-5544適合本体MPB-1200-8質量(g)32
MPB-1200-8用交換カートリッジ A&DMPB-1200-8用交換カートリッジA&D
11,980税込13,178
1式(10組)
翌々日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-1200-8用の交換カートリッジです。
トラスコ品番179-7052適合本体MPB-1200-8質量(g)1200内容96本入×10セット
音叉振動式レオメーター RVシリーズ A&D音叉振動式レオメーター RVシリーズA&D
1,398,000税込1,537,800
1台
翌日出荷
新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度撹拌、流動中の測定が可能専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定校正可能校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)サンプル量(mL)10測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ A&D音叉振動式粘度計 SV-AシリーズA&D
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
最小必要サンプル量2ml(SV1A)音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化チタン製振動子で耐薬品性高スタンドセット標準付属RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備固有振動数(Hz)30測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30HzRoHS指令(10物質対応)対応
ピペットリークテスター A&DピペットリークテスターA&D
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。
付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78RoHS指令(10物質対応)対応判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)圧力表示0.1kPa単位で圧力表示許容減圧力(KPa[mmHg])-20
マルチプラグ付きACアダプター A&Dマルチプラグ付きACアダプターA&D
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
電動ピペット用マルチプラグ付きACアダプターPA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じものPA/MPB/MPA全機種に使用可能
適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ピペット容量テスター用吸水材 A&Dピペット容量テスター用吸水材A&D
6,998税込7,698
1セット(5個)
翌々日出荷
適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT
ピペット容量テスター用容器 A&Dピペット容量テスター用容器A&D
7,998税込8,798
1セット(5個)
31日以内出荷
適合機種AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品