本体 :「ペーパー 測定 器」の検索結果
大型カラータッチパネルを搭載
pH/ORP/イオンセンサの接続が可能
多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能)
データメモリー機能 (2000データ)
USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応)
外部プリンタ接続対応
仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正
セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプタッチパネル搭載タイプ
電源AC100~240V(専用ACアダプター)
測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)
本体寸法(mm)130×60×230
本体質量(kg)0.8
機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
データメモリ2000データ
消費電力(VA)約11
アズワン品番2-1572-11
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:mV(ORP):-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):mV(ORP):±2mV、温度:±2℃以内
付属品ORPプローブMM4ORP、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(1個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)
本体質量(g)約 290
測定方式ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体
消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)
アナログ出力絶縁:mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV
測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可
校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正
表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV
表示器カスタムLCD(バックライト付き)
データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
表示範囲(℃)温度-5.0~110
印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
電池寿命ORPプローブ接続時:約800時間
ホールド安定判断時:固定
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185
USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内
付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません
本体質量(g)約 290
測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体
消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)
アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV
測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可
校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正
表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%
表示器カスタムLCD(バックライト付き)
データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0
印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
電池寿命光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間
ホールド安定判断時:固定
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185
USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定
付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)
本体質量(g)約 290
測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体
消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)
アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV
測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可
校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正
表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000
表示器カスタムLCD(バックライト付き)
データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
表示範囲(℃)温度-5.0~110
印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
電池寿命pHプローブ接続時:約800時間
ホールド安定判断時:固定
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185
pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃
USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃
質量(g)約290
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)
測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体
アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)
機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁
JIS規格JIS形式(pH):I
電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時
温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)
校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃
表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃
繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
表示器カスタムLCD(バックライト付)
データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁
消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃
型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。
温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定
防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)
測定方式電気伝導率:交流電極法、温度:サーミスタ抵抗体
アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV
測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可
校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃
表示範囲TDS:0~99.99/999.9mg/L、0~9.999/99.99/999.9g/L、単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)、5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}、電気伝導率:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00S/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(Ω・cm)の切換可、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可
表示器カスタムLCD(バックライト付き)
データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
表示範囲(℃)温度-5.0~110
印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間
ホールド安定判断時:固定
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)
USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内
付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません
本体質量(g)約 290
測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体
消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)
アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV
測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可
校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正
表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%
表示器カスタムLCD(バックライト付き)
データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0
印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
電池寿命光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間
ホールド安定判断時:固定
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185
USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内
付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません
本体質量(g)約 290
測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体
消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)
アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV
測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可
校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正
表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%
表示器カスタムLCD(バックライト付き)
データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0
印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間
ホールド安定判断時:固定
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185
USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内
付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません
本体質量(g)約 290
測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体
消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)
アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV
測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可
校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正
表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%
表示器カスタムLCD(バックライト付き)
データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0
印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間
ホールド安定判断時:固定
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185
USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません
本体質量(g)約 300
測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体
消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)
アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV
測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可
校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体
表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
表示器カスタムLCD(バックライト付き)
データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。)
表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0
印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間
ホールド安定判断時:固定
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185
pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃
USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
本体寸法(mm)130×60×230
測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体
機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
温度補償(℃)ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃
性能保証温度、湿度0~45℃、20~85%以下(結露のないこと)
大型カラータッチパネルを搭載。データメモリー機能(2000データ)。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
測定範囲イオン:使用するセンサによる、pH:±0.002pH
電源(V)AC100~240(専用ACアダプター)
測定項目pH,ORP,イオン,温度
本体質量(g)約 800
測定範囲(pH)0.000~14.000
測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、イオン:イオン電極法、温度:サーミスタ抵抗体
消費電力約11VA
機能校正履歴作成:最大20回分
校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
表示範囲温度:-5.0~110.0℃
繰返し性mV(ORP):±0.2mV、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、pH,ORP,イオン,温度
表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD
データメモリ2000データ
印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
測定範囲(mV)(ORP):±2000.0
入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、0.000~14.000
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まず
pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
測定範囲温度:0.0~100.0℃
電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です
測定項目pH,ORP,温度
本体質量(g)約 700
測定範囲(pH)0.000~14.000
測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体
消費電力電池寿命 約2500時間(推定値)
機能校正履歴作成:最新1回分
JIS規格JIS形式 I
校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
表示範囲mV(ORP):-2200~2200、校正履歴作成:最新1回分、pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体
繰返し性mV(ORP):±2mV、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、校正履歴作成:最新1回分
表示器カスタムLCD
データメモリ1000データ
印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
測定範囲(mV)(ORP):±2000
型式承認番号計量法:第SS163号
入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まず
pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)
仕様温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、削除、電気抵抗率:±0.5% FS、温度:-5.0~110.0℃、1000データ
電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です
測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体
機能校正履歴作成:最新1回分
校正温度:1点
表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)、温度:1点、カスタムLCD、IP67
繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、温度:1点、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS
表示器カスタムLCD
データメモリ1000データ
測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データ。USB標準装備。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
仕様●温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●濃度換算設定:2~10点
測定範囲温度:0.0~100.0℃
電源(V)AC100~240(専用ACアダプター)
測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体
機能校正履歴作成:最大20回分
校正温度:1点
表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成:最大20回分、電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体、電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択、温度:-5.0~110.0℃
繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、塩分:±0.5% FS、温度:±0.2℃以内、濃度:±0.5% FS、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS
表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD
データメモリ2000データ
測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。