本体 :「抵抗 横河」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
防水構造(IP67)ですので、濡れた手で触っても安心です。大きくて見やすい液晶表示です。300点のデータメモリ機能を搭載しています。
仕様測定範囲(導電率):0~20μs/cmから0~200ms/cm●単位表示:S/cmまたはS/m●分解能:導電率/0.05%R.F.S.、抵抗率/0.1MΩb、温度/0.1℃●構造:JIS C 0920 保護等級7 IP67●重量:約250g以下(電極除く)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●機能:データメモリ(300点)&時計 お知らせタイマー●付属品:一般用標準電極(セル定数5cm^-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚、ハンドストラップ●★※温度の校正作業は含みません
アズワン品番2-6357-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
防水構造(IP67)ですので、濡れた手で触っても安心です。
大きくて見やすい液晶表示です。
300点のデータメモリ機能を搭載しています。
付属品一般用標準電極(セル定数5cm^-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚、ハンドストラップ
質量(g)約250以下(電極除く)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
構造JIS C 0920 保護等級7 IP67
分解能導電率/0.05%R.F.S.、抵抗率/0.1MΩb、温度/0.1℃
機能データメモリ(300点)&時計 お知らせタイマー
導電率0~20μs/cmから0~200ms/cm
表示単位S/cmまたはS/m
アズワン品番2-6357-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。