17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様計量法型式 承認番号:S114 品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極 使用温度(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14 電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極
1個(1個)
34,980 税込38,478
当日出荷

仕様計量法型式 承認番号:S116 品名防水プラスチックボディpH電極 使用温度(℃)0~100 電極品名:防水プラスチックボディpH電極
1個(1個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

堀場製作所卓上型pH計 LAQUA
RoHS
バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。 0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。 入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。 本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom) 測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン) 測定項目pH、ORP、イオン 測定範囲(pH)pH0.000~14.000 測定方式ガラス電極法(pH) 再現性±0.005pH±1digit(pH) 分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン) 測定範囲(mV)-2000.0~2000.0 測定温度範囲(℃)0.0~100.0(分解能:0.1℃/再現性:±0.5℃) RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(pH)0.01/0.001 分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)
20,980 税込23,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堀場製作所電気伝導率電極
ケーブル長(m)1
1個(1個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

仕様計量法型式 承認番号:S004 品名スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極 使用温度(℃)0~60 電極品名:スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極
1個(1個)
53,980 税込59,378
6日以内出荷

仕様計量法型式 承認番号:S005-1 品名ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極 使用温度(℃)0~100 電極品名:ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極
1個(1個)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

1個(1個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1個(1個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品名防水白金複合型ORP電極 使用温度(℃)0~60 電極品名:防水白金複合型ORP電極
1個(1個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

測定範囲10μS/cm~1S/cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
6日以内出荷

品名導電率防水電極 測定範囲(m)0.1S/c~10S/c 電極品名:導電率防水電極
1個(1個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

タッチパネルによる直感的な操作が可能で、測定値が大画面で見やすいpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載しています。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます。第十七改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。
セット内容本体のみ 測定範囲mV(ORP):-1999.9mV~1999.9mV、pH:pH0.000~14.000(pH校正点:5) 測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量 測定方式pH:ガラス電極法、イオン:イオン電極法、導電率:交流2電極法、抵抗率:電気伝導率換算、塩分:電気伝導率換算 チャンネル数2ch 分解能mV(ORP):0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit)、pH:0.01/0.001pH
1個(1個)
389,800 税込428,780
8日以内出荷

堀場製作所DO電極
ケーブル長(m)2
1個(1個)
77,980 税込85,778
8日以内出荷

センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。
仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL 付属品キャリングケース 質量(g)約400(電池含む) 電源単3電池×4(付属) 測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度 本体WQ-320J(2chモデル) 機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定 大きさ90×220×34mm カートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
1個(1個)
209,800 税込230,780
8日以内出荷

ケーブル長(m)5
1個(1個)
81,980 税込90,178
8日以内出荷

1個(1個)
17,980 税込19,778
8日以内出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります