本体 :「電気伝導率 標準液」の検索結果
関連キーワード
センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。
仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL
付属品キャリングケース
質量(g)約400(電池含む)
電源単3電池×4(付属)
測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度
本体WQ-320J(2chモデル)
機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定
大きさ90×220×34mm
カートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
1個(1個)
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。