本体 :「タイ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 材質ABS 寸法(mm)40×26×163 測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃) 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-5~50 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度±0.1pH/±0.5℃ 分解能0.1pH0.1℃ 測定対象水溶液 校正自動で1点または2点 アズワン品番64-7922-18
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷

先端が尖っているので、測定対象物に挿入しやすい形状です。
用途【EA776AG-20用】対ペーストセンサー。 材質PA・30%GF 寸法(mm)35×35×160 測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃ 質量(g)40
1個
27,500 税込30,250
8日以内出荷

仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18) 付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 寸法(mm)163×40×26 測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃ 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃ 分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃ 校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正 アズワン品番64-7922-19
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

1箱(25パック)
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25パック)
7,000 税込7,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25パック)
6,700 税込7,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途EA776AL-3用 エスコ品番EA776AL-2 形状投げ込み型 質量(g)460 寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144 コード長さ(m)3
1個
38,400 税込42,240
翌日出荷

用途EA776AL-3用 エスコ品番EA776AL-1 形状標準型 質量(g)76 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152 コード長さ(m)1
1個
30,500 税込33,550
翌日出荷

様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付 アズワン品番65-9283-16
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

容量(mL)約40 質量(g)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×34×68
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと) アズワン品番65-2217-31
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

付属品取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル 材質本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス 寸法(mm)36(W)×20(D)×224(H) 測定範囲pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0 質量(g)63 規格JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です) 電源CR-2032×2個(付属) 測定精度pH:±0.20pH、温度:±1.0 分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃ センサー寸法(mm)Φ12×115 アズワン品番65-2217-36
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

測定範囲(pH)2.0/12.0 仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01) エスコ品番EA776AM-1 寸法(mm)36×25×150(H) 質量(g)65 電源LR44×4個 精度±0.6pH 分解能(pH)0.1
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

測定範囲pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃ 分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01) サイズ37(W)×42(D)×150(H)mm 質量(g)77g 電源CR2032×2個(付属) 測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

寸法(mm)25(W)×25(D)×70(H) 質量(g)約23
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

測定範囲(pH)1.0/12.0 仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12 エスコ品番EA776AK-1 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170 精度(pH)±0.1 電池LR44×4個 分解能(pH)0.1
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃ 仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01) 付属品ハンドストラップ サイズ直径38×171mm 質量(g)82g 電源LR44×4個(付属)
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

測定範囲(pH)2.00/12.00 仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01) エスコ品番EA776AM-2 寸法(mm)36×25×150(H) 質量(g)65 電源LR44×4個 測定範囲(℃)0~50 精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃ 分解能(℃)0.1 分解能(pH)0.01
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H) 測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃ 質量(g)130 電源単4形乾電池×1本(付属) 測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1 分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) アズワン品番65-2217-38
1台
26,200 税込28,820
翌日出荷

狭いところに差し込みやすいだけでなく、微量な測定対象物にも適しています。。
用途【EA776AG-20用】細径センサー。 材質ガラス 寸法(mm)35×35×160 測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃ 質量(g)35
1個
53,900 税込59,290
8日以内出荷

本体とセンサーを離して測定することができます。
用途【EA776AG-20用】ケーブル付センサー。 材質PC 寸法(mm)20×20×180 測定範囲pH0~14pH、温度0~80℃ 質量(g)90
1個
13,200 税込14,520
8日以内出荷

センサー面(約Φ18.5 mm)を 測定対象に当てて測定できます。
用途【EA776AG-20用】標準センサー。 材質樹脂 寸法(mm)18.5×40 測定範囲pH0.00~14.00pH、温度0~60℃ 質量(g)20
1個
5,500 税込6,050
8日以内出荷

1個
5,900 税込6,490
8日以内出荷

低導電率の純水やイオン交換水の測定に適しています。
用途【EA776AG-20用】純水用センサー。 材質ガラス 寸法(mm)35×35×160 測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃ 質量(g)45
1個
23,300 税込25,630
8日以内出荷

土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。 材質PA・30%GF 寸法(mm)35×35×160 測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃ 質量(g)40
1個
26,200 税込28,820
8日以内出荷

土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。 材質ABS 寸法(mm)35×35×50 測定範囲pH2~14pH、温度0~60℃ 質量(g)25
1個
24,200 税込26,620
8日以内出荷

水道水や飲料水などの測定に適しています。
用途【EA776AG-20用】高感度センサー。 材質ガラス 寸法(mm)35×35×160 測定範囲pH0~14pH、温度0~80℃ 質量(g)45
1個
27,500 税込30,250
8日以内出荷

試験管等のチューブ状の測定対象物に適しています。
用途【EA776AG-20用】細径センサー。 材質ガラス 寸法(mm)35×35×160 測定範囲pH0~12pH、温度0~80℃ 質量(g)35
1個
32,800 税込36,080
8日以内出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります