3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃ 仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01) 付属品ハンドストラップ サイズ直径38×171mm 質量(g)82g 電源LR44×4個(付属)
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

測定範囲pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃ 分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01) サイズ37(W)×42(D)×150(H)mm 質量(g)77g 電源CR2032×2個(付属) 測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

付属品取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル 材質本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス 寸法(mm)36(W)×20(D)×224(H) 測定範囲pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0 質量(g)63 規格JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です) 電源CR-2032×2個(付属) 測定精度pH:±0.20pH、温度:±1.0 分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃ センサー寸法(mm)Φ12×115 アズワン品番65-2217-36
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります