本体 :「重量 測定器」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付 アズワン品番65-9283-16
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります