本体 :「滴定装置」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REX ZDY-504 Karl Fischer Titratorは、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動ラボ分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 体積カールフィッシャー滴定 KF滴定モードと力価検出モードをサポートします。 試薬の自動充填、自動パージ、自動混合の機能により、カールフィッシャーの化学物質を安全に取り扱うことができます。 自動/手動のバックグラウンドドリフト補正により、正確な結果が保証されます。 mg、mg / L、%、ppmなどを含む選択可能な単位。 測定単位、分極電流、攪拌速度、滴定速度、停止容量、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。 電量カールフィッシャー滴定 ダイヤフラム付き発電機セル。 自動/手動のバックグラウンドドリフト補正により、正確な結果が保証されます。 ug、mg、%、ppm、mg / L、ug/ mLなどの選択可能な単位。 測定単位、分極電流、攪拌速度、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。 一般的な機能 LCDディスプレイ画面。 滴定方法、曲線、結果が詳細に表示されます。 体積KF滴定と電量KF滴定がサポートされています。 データ分析機能は、ユーザーが結果を確認および比較するのに役立ちます。 データはRS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様容量滴定:範囲 0.1mg-250mg | 分極電流精度 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 再現性 ±0.5%、電量滴定:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 動作電流 1・1.86・5・10ug(H2O)/S | 正確さ ±(5%+3)ug | 再現性 100ugサンプル測定結果のRSD≦3% 寸法(mm)340×400×400 質量(kg)10 電源AC(220±22)V・(50±1)Hz
1台
899,800 税込989,780
10日以内出荷

REX ZDY-502 Karl Fischer Titratorは、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動ラボ分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 LCDディスプレイ画面。 KF滴定モードと力価検出モードをサポートします。 試薬の自動充填、自動パージ、自動混合の機能により、カールフィッシャーの化学物質を安全に取り扱うことができます。 mg、mg / L、%、ppmなどを含む選択可能な単位。 測定単位、分極電流、攪拌速度、滴定速度、停止容量、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。 データはRS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様容量滴定:範囲 0.1mg-250mg | 分極電流精度 0.1mg | 動作電流 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 再現性 ±0.5% 寸法(mm)340×400×400 質量(kg)10 電源AC(220±22)V・(50±1)Hz
1台
769,800 税込846,780
10日以内出荷

INESA REX KLS-411 REX研究チームによって設計されたカールフィッシャー電量計は、厳しい水分濃度の要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。Moistrue測定は常にカールフィッシャー法を適用して測定します。高水分濃度測定用水分滴定装置。経済的なカールフィッシャークーロメーターデバイスは、低水分濃度測定用です。この使いやすいカールフィッシャー電量計は、低水分濃度測定が可能で、高精度の測定結果とデータ管理を提供します。 LCDディスプレイ画面。 ダイヤフラム付き発電機セル。 ug 、mg 、%、mg / L 、g / Lなどの選択可能な単位。 測定単位、分極電流、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 データは保存でき、RS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様電量分析:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 ±0.2uA | 動作電流 10mA・20mA・50mA・100mA | 作業電流精度 0.5% | 精度 ±(5%+ 3)ug | 再現性 ±3% 寸法(mm)300×235×100 質量(kg)3 電源AC(220±22)V・(50±1)Hz
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷

REX ZDJ-4B電位差滴定装置は、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 1.測定パラメータと測定結果をLCDディスプレイに表示できます 2.電磁弁とビュレットを統合設計で簡単に交換でき、ソリューション相互干渉を回避できます 3.新デザインで撹拌機が滴定機に内蔵設計 4.動的滴定、予め設定されたエンドポイント滴定、定量滴定または手動滴定機能があります。ユーザー様に応じて特定の滴定モードを構築することもできます。 5.酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定を測定可能。また、滴定方法の新規構築、編集、コピー、レビュー機能もできます。 6.pH測定機能があります 7.滴定装置はリニアモータ設計 8.データ管理機能:200組の滴定結果と1組の滴定曲線データを保存できます。
仕様ビュレット:再現性 0.2% | 精度 10mlビュレット:±0.025ml・20mlビュレット:±0.035ml | 分解能 10mlビュレット:1/10000・20mlビュレット:2/10000、機械ユニット:分解能 1/30000 | 充電速度 (55±10)秒(フルビュレット)、測定単位:範囲 -1800.0-1800.0MV・0.00-14.00pH | 分解能 0.1mV・0.01pH | 精度 pH:±0.01pHmv:±0.03%FS | 変動(±0.3mV±1ビット)/3h、一般:電源 AC(220±22)V・(50±1)Hz | 寸法&重量 340x400x400・10kg 温度補償範囲 -5.0-105.0℃ | 分解能 0.1℃ | 精度 ±0.3℃
1台
649,800 税込714,780
10日以内出荷

REX ZDJ-5B電位差滴定装置は、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 1.7インチカラータッチスクリーンナビゲーション操作、リアルタイム機能で滴定曲線および測定結果を表示します 2.新デザインで滴定パイプラインが滴定機に内蔵設計。ユーザー様ニーズに応じて二個目滴定パイプラインは設置可能(オプション) 3.電磁弁とビュレットを統合設計で簡単に交換でき、ソリューション相互干渉を回避できます。10mL、20mLのビュレットも提供できます。 4.動的滴定、予め設定されたエンドポイント滴定、定量滴定または手動滴定機能があります。ユーザー様に応じて特定の滴定モードを構築することもできます。 5.酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定を測定可能。また、滴定方法の新規構築、編集、コピー、レビュー機能もできます。 6.100組の滴定方法データを保存できます。 7.データ管理機能:200組の滴定結果データを保存できます。 8.電源オフ保護と自己診断機能 9.USB、RS232とPCに通信可能。専用滴定ソフトウェアが付き。
仕様ビュレット:再現性 0.20% | 精度 10mlビュレット:±0.025ml・20mlビュレット:±0.035ml | 分解能 10mlビュレット:1/2000・20mlビュレット:1/10000、機械ユニット:分解能 1/30000 | 充電速度 (55±10)秒(フルビュレット)、測定単位:範囲 -1999.0-1999.0MV・57585007・0.00-14.00pH | 分解能 0.1mV・0.01pH | 精度 pH:±0.01pHmv:±0.03%FS | 変動 ±0.3mV±1ビット/3h、一般:電源 AC(220±22)V・(50±1)Hz | 寸法&重量 340x400x400・10kg 温度補償範囲 -5.0-105.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.3度C
1台
899,800 税込989,780
10日以内出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります