商品豆知識
正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。
APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。
pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。
APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。
長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。
銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。
用途pH・温度測定
電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV
対応機種ORP60
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
リチウムガラス膜を採用し、pH感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎきます。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃
対応機種PH60F、PH60S、PC60
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目EC/TDS/塩分/℃
対応機種EC60、PC60
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV
対応機種PH60、PH60F、PH60S、PC60-Z
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
微量液滴から固体表面測定まで測定対応できるフラット型pH電極(測定の可能な最小サンプル容量は0.5ml)です。APERA独自配合のリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃
対応機種PH60、PH60S、PC60
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
ECと温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。自動校正(1~3点)、正しい校正プロセスをナビゲーション。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるECセンサー製造技術。
用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液のEC調査
付属品導電率校正液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書
寸法(mm)190×165×40
測定範囲EC: 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、温度: 0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目EC/℃
本体寸法(mm)40×31×178
本体質量(g)107
測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃
分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃
機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)438
校正ポイント1~3点
1セット
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV
対応機種ORP60-Z
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる。
取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能。
大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される。
最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示。
センサーの劣化状態をチェックできるスロープが校正後確認できる。
pH分解能が0.01/0.1切替できる、多種な測定要求に活躍できる。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
感度が高く、測定値が素早く安定できる3-in-1 pH・温度測定電極を標準付属する。
付属品pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、9V ACアダプタ, 簡易型電極スタンド, 取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃
電源DC9V/300mA
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)240×235×103
本体質量(kg)1
測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度補償0~100℃自動もしくは手動
電極形式201T-F
データ記録件数50点
校正ポイント1~3点
1セット
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメです。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃
対応機種PH60-Z、PH60F-Z、PC60-Z
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)です。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃
対応機種PH60、PH60F、PC60
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能です。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎきます。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃
対応機種PH60F-Z、PH60S-Z、PC60-Z
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。
見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。
センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。
自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。
最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
付属品pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-2000mV~2000mV、温度/0~100℃
電源DC9V/300mA
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)220×220×100
本体質量(kg)1
測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度補償0~100℃自動もしくは手動
電極形式LabSen211
データ記録件数100点
校正ポイント1~3点
1セット
¥59,980
税込¥65,978
22日以内出荷
独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極です。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃
対応機種PH60、PH60F、PH60S、EC60、PC60
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
測定単位がpptとg/Lの2種類を採用。1ppt=1g/L。測定値と温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるセンサー製造技術。
付属品標準液50ml、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書
寸法(mm)190×165×40
測定範囲塩分:0~10.00ppt(自動レンジ切り替え)、温度:0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目塩分濃度/℃
本体寸法(mm)40×31×178
本体質量(g)107
測定精度塩分/±1%F.S、温度/±0.5℃
分解能塩分/0.1ppt、温度/0.1℃
機能測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)388
校正ポイント1点(12.88mS/cm)
1セット
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
測定単位がppt(=g/L)とppm(=mg/L)の2種類を採用。TDS変換定数は測定サンプルによって調整可能のため、より精度的測定を実現する。測定値と温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるセンサー製造技術。
用途アクアリウム、水槽の管理、水産養殖、環境調査など通常水溶液の水質調査など
付属品導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書
寸法(mm)190×165×40
測定範囲塩分:0~10.00ppt(自動レンジ切り替え)、温度:0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目TDS/℃
本体寸法(mm)40×31×178
本体質量(g)107
測定精度TDS/±1%F.S、温度/±0.5℃
分解能塩分/0.1ppm; 1ppm; 0.01ppt、温度/0.1℃
機能測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)438
校正ポイント1~2点
1セット
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃
温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%
測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.4
測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
範囲TDS換算定数:0.40~1.00
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pin
セル定数0.1/1/10cm-1
校正ポイント1~3点
1セット
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
標準pH電極LabSen803は電解液流出速度調整可能で、簡単に洗浄できる大きなスリーブ型液絡部は上水・粘性サンプル・懸濁液・低イオン濃度(純水など)サンプルに対応します。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。
特化した応答ガラス膜によって、測定安定が難しい低イオン濃度サンプルでも、30~60秒で安定できます。
厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への衝撃に耐久します。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のpH測定を実現します。
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。
見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
1セット
¥58,980
税込¥64,878
22日以内出荷
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
。
標準pH電極(LabSen®333)特徴。
ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。
応答ガラス膜の抵抗が低いし<250MΩ)、厚膜化されているので、耐衝撃性が高く、pH測定の安定は迅速で再現性高い。
プラスチック電極ボディを採用し、フィールドや過酷な現場での測定に最適。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり
付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)
タイプ長寿命システム
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
温度センサーサーミスタ
液絡部オープン液絡部
データ記録件数500点
内部液ポリマー
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥59,980
税込¥65,978
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
。
標準pH電極(LabSen®333)特徴。
ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。
応答ガラス膜の抵抗が低いし<250MΩ)、厚膜化されているので、耐衝撃性が高く、pH測定の安定は迅速で再現性高い。
プラスチック電極ボディを採用し、フィールドや過酷な現場での測定に最適。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)
タイプ長寿命システム
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度センサーサーミスタ
液絡部オープン液絡部
内部液ポリマー
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥47,980
税込¥52,778
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
。
標準付属pH電極(LabSen®823)。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。
銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。
高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)
タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度センサーサーミスタ
液絡部セラミック×3個
内部液Protelyte
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥55,980
税込¥61,578
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
。
標準pH電極(LabSen®843)。
耐食性が強い耐強アルカリガラス応答膜を採用、強アルカリ及び高温測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。
強アルカリサンプル専用のガラス応答膜のため、pH値が高いサンプルで発生するアルカリ誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。
130℃の高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<500MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:1~14pH、0~130℃)
タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度センサーサーミスタ
液絡部セラミック
内部液3M KCL
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
標準pH電極LabSen803は電解液流出速度調整可能で、簡単に洗浄できる大きなスリーブ型液絡部は上水・粘性サンプル・懸濁液・低イオン濃度(純水など)サンプルに対応します。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。
特化した応答ガラス膜によって、測定安定が難しい低イオン濃度サンプルでも、30~60秒で安定できます。
厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への衝撃に耐久します。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のpH測定を実現します。
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。
見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり
付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
データ記録件数500点
1セット
¥69,980
税込¥76,978
22日以内出荷
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
。
標準付属pH電極(LabSen®823)。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。
銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。
高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり
付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)
タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
液絡部セラミック×3個
データ記録件数500点
内部液Protelyte
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥76,980
税込¥84,678
22日以内出荷
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
。
標準付属pH電極(LabSen®243-6)。
【細長電極ボディ】測定部寸法はΦ6mm×100mm、試験管や通常電極が届かないサンプル容器に対応、最小測定対応量:0.2ml。
ガラス応答部は、内部抵抗が低いため(<350MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。
厚膜化されている応答ガラス膜で、微量用電極でも耐衝撃性が高い。
電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり
付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ )
タイプ長寿命システム
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
温度センサーサーミスタ
液絡部セラミック
データ記録件数500点
内部液3M KCL 再充填可能
シャフト寸法(mm)Φ12~Φ6×150
1セット
¥69,980
税込¥76,978
22日以内出荷
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
。
標準pH電極(LabSen®843)。
耐食性が強い耐強アルカリガラス応答膜を採用、強アルカリ及び高温測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。
強アルカリサンプル専用のガラス応答膜のため、pH値が高いサンプルで発生するアルカリ誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。
130℃の高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<500MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり
付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:1~14pH、0~130℃)
タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
温度センサーサーミスタ
液絡部セラミック
データ記録件数500点
内部液3M KCL
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥66,980
税込¥73,678
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
。
標準付属pH電極(LabSen®243-6)。
【細長電極ボディ】測定部寸法はΦ6mm×100mm、試験管や通常電極が届かないサンプル容器に対応、最小測定対応量:0.2ml。
ガラス応答部は、内部抵抗が低いため(<350MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。
厚膜化されている応答ガラス膜で、微量用電極でも耐衝撃性が高い。
電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ )
タイプ長寿命システム
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度センサーサーミスタ
液絡部セラミック
内部液3M KCL 再充填可能
シャフト寸法(mm)Φ12~Φ6×150
1セット
¥57,980
税込¥63,778
22日以内出荷
pHコネクターがBNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。暗所でも見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属pH電極(2301T-S)。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
仕様校正履歴確認:あり
付属品pH電極/EC電極各一本、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1999mV~1999mV、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~100℃
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/ORP/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
範囲TDS換算定数:0.40~1.00
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
データ記録件数1000点
1セット
¥78,980
税込¥86,878
22日以内出荷
テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いや。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。技術者のノウハウを生かした独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育
付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、EC/ 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)1.2
電極標準:PC60-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、PH60S-E、EC60-E
校正ポイント1~3点
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
pH表示の最小分解能は0.001pHまで、計器再現性は±0.002pH、高精度の測定要求に最適。
i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。
GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。
GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。
センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。
校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。
測定値警報機能:事前設定した設定値を上回った・下回った時にアラームする。
測定値安定設定は測定サンプルに合わせてカスタマイズ設定可能。
最大15種類の標準液自動識別の1~5点自動校正、標準液NIST/USA/CUS選択可能。
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。
測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。
高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
パッケージ内容:メーター、pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。
仕様時刻(月日・時分)表示:あり、インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり
測定範囲pH/-2.000~20.000、ORP/-2000mV~2000mV、温度/-10~110℃
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)360×165×400
本体質量(kg)1.25
測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、温度/±0.4℃
分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり/USB
データ記録件数1000点
校正ポイント1~5点自動
1セット
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
ZenTest®専用アプリの特長
ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。
pH/ECコンボ電極の特徴。pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。
付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、EC/ 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)1.2
電極標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE
校正ポイント1~3点
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)950
電極標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E
校正ポイント1~3点
1セット
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。
マグネチックスターラーの回転速度が設定・保存可能。
電極ホルダーが最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる。
測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 。
センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。
自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。
最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-2000mV~2000mV、温度/0~100℃
電源DC9V/300mA
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)360×165×400
本体質量(kg)1.25
測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度補償0~100℃自動もしくは手動
電極形式LabSen211
データ記録件数100点
校正ポイント1~3点自動
1セット
¥79,980
税込¥87,978
22日以内出荷
ZenTest®専用アプリの特長
ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴:。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
。電極特徴:。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60-Zシリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)950
電極標準:PH60-DE / オプション:PH60F-DE, PH60S-DE
校正ポイント1~3点
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。