8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)ORP60 多機能シリーズ ORPテスター 酸化還元電位測定
測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。ORPテスタの機能を確認するために必要とされる事前調整済みの緩衝液は標準付属、利便性が高い。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。電極には Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れる。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途廃水、プール、消毒、ワイン製造、電気めっき、鉱業、発電、製薬、パルプ/製紙など通常の水溶液 付属品ORP緩衝液(222mV・50ml), 校正ビーカー(1個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲ORP/-1000mV~1000mV 電源単四乾電池×4本 測定項目mV 本体寸法(mm)40×40×178 本体質量(g)133 測定精度ORP/±0.2%F.S 分解能mV/1 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)0.5 材質(測定面)白金(プラチナ) 電極標準:ORP60-E
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。 ZenTest®専用アプリはiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。 BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。 画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。 目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。 GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。 指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。 測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 ORPテスタの機能を確認するために必要とされる事前調整済みの緩衝液は標準付属、利便性が高い。 オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 電極には Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れる。 簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
付属品ORP緩衝液(222mV・50ml), 校正ビーカー(1個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目mV/℃ 本体寸法(mm)40×40×178 本体質量(g)133 測定精度ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能mV/1、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)0.5 材質(測定面)白金(プラチナ) 電極標準:ORP60-DE
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)ORP60-DE 交換電極 ZenTest スマートORPテスターORP60-Z用
ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV 対応機種ORP60-Z
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)ORP60-DA 交換電極 ZenTest スマートポケット水質計用
ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV 対応機種PH60、PH60F、PH60S、PC60-Z
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)ORP60-E 交換電極 ORPテスターORP60用
電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV 対応機種ORP60
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH850 標準タイプ ポータブル式pH計 pH/ORP/℃
BNCコネクタータイプのため、用途別のAPERA・LabSen®ガラスpH電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。
用途水耕栽培、冷却塔、印刷、浄水と廃水処理、食品加工、飲料水の品質モニターリング、農業と生物学研究、学校や実験室など 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ コネクタpH/BNC・温度/RCA 校正ポイント1~3点
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷

BNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、研究室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり 付属品pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃ 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり 保存形式500点 校正ポイント1~3点
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃ 温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99% 測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.4 測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40~1.00 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pin セル定数0.1/1/10cm-1 校正ポイント1~3点
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります