さらに商品を絞り込む
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(15)
  • ナリカ(8)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
  • Eutech(ユーテック)(6)
  • セムコーポレーション(3)
  • 東亜DKK(2)
  • アズワン(1)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
  • ケニス(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

本体 :「ph ec 測定 器」の検索結果

特価
本日10月14日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
56,980税込62,678
1セット
7日以内出荷
pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。<br />折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。<br />最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。<br />樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。<br />フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。<br /><br /><b>計器機能特徴</b><br />見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。<br />pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。<br />校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。<br />測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。<br />簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。<br />読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。<br />標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。<br />別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。<br /><br /><b>標準付属pH電極(201T-F)特徴</b><br />3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。<br />pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。<br />電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。<br />ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。<br />センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。<br />保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。<br /><br /><b>標準付属EC電極(2301T-S)特徴</b><br />白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。<br />APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。<br />電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。<br />
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.4測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pinセル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
PC9500 エキスパートタイプ 卓上型pH/EC計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC9500 エキスパートタイプ 卓上型pH/EC計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
189,800税込208,780
1セット
22日以内出荷
pH、導電率、TDS、塩分、抵抗率を多項目測定、pH/EC二チャンネル同時表示できる卓上型。<br /> pH計器再現性は±0.002pH、EC再現性は±0.5%F.S、高精度の測定要求に最適。<br /> i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。<br /> GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。<br /> GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。<br /> 接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途に合わせたpH電極を使用し、様々なサンプルの測定ができる。<br /> 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。<br /> スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。<br /> 高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のガラスEC電極2401T-Fを標準付属。<br /> 汎用型の電極形状で、ラボからプロセス制御まで対応可能の高性能ガラスpH電極LabSen211を標準付属。<br /> パッケージ内容:メーター、pH電極、EC電極、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書<br />
仕様インターバルデータ記録:あり測定範囲pH/-2.000~20.000、EC/0~2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-2000mV~2000mV、TDS/0.1mg/L~500g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~20MΩ・cm、温度:0~100℃測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/±0.5%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃使用液標準液:USA/NIST/CUSコネクタpH/EC・BNC;温度/RCAデータ記録件数2000点セル定数0.01/0.1/1/10cm-1校正ポイント1~5点自動
PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付きApera Instruments(アペラインスツルメンツ)
78,980税込86,878
1セット
22日以内出荷
pHコネクターがBNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。<br />最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。<br />暗所でも見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。<br />折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。<br />樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。<br />フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。<br /><br /><b>データ管理特徴</b><br />手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。<br />記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。<br />GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。<br /><br /><b>製品機能特徴</b><br />pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。<br />校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。<br />測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。<br />自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。<br />読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。<br />標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。<br />別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。<br /><br /><b>標準付属pH電極(201T-F)</b><br />3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。<br />pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。<br />電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。<br />ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。<br />センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。<br />保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。<br /><br /><b>標準付属pH電極(2301T-S)</b><br />白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。<br />APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。<br />電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。<br />
仕様校正履歴確認:あり付属品pH電極/EC電極各一本、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲pH/-2.00~16.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1999mV~1999mV、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力ありデータ記録件数1000点
PC910 高性能タイプ 卓上型pH/EC計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC910 高性能タイプ 卓上型pH/EC計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
99,980税込109,978
1セット
22日以内出荷
pH/EC二チャンネル同時測定・表示できる卓上型。<br /> 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。<br /> 見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。<br /> 最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。<br /> 自動または手動で200点測定結果を本体に記録・呼出可能。<br /> 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値自動ロック、EC電極セル定数、基準温度、温度換算定数、TDS換算定数など)。<br /> 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。<br /> 変わりやすい温度環境下でも0~100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。<br /> 高性能のガラスpH電極LabSen211とEC電極2301T-Fを標準付属。<br />
付属品pH電極/EC電極各一本、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(84 μS/cm, 1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、V ACアダプタ、フリーアーム電極スタンド、取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-2000mV~2000mV、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、温度:0~100℃電源DC9V/300mA測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/℃本体寸法(mm)200×220×100本体質量(kg)1.1測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、TDS:0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度:0.1/1 ppt;0.01/0.1ppt、温度: 0.1℃データ記録件数200点セル定数0.1/1/10cm-1
PC60-Z ZenTest スマートマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC60-Z ZenTest スマートマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率測定Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
24,980税込27,478
1セット
予約販売
ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード<br />BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。<br />画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。<br />目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。<br />GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。<br />指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。<br /><br /><b>製品特徴</b><br />ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。<br />テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。<br />校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。<br />トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。<br />測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。<br />オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。<br /><br /> <b>pH/ECコンボ電極の特徴</b><br />pH電極<br />ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。<br />ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。<br />ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。<br />特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。<br />EC電極<br />白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。<br />APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能<br />簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。<br />60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。<br />
付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、EC/ 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE校正ポイント1~3点
PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いや<br />校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能<br />測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い<br />測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)<br />トラブルシューティングの自己診断機能を搭載<br />オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース<br />技術者のノウハウを生かした独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極<br />pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる<br />EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される<br />60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応<br />簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能<br />特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる<br />
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、EC/ 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、PH60S-E、EC60-E校正ポイント1~3点
PC60-E 交換電極 マルチポケット水質計PC60用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC60-E 交換電極 マルチポケット水質計PC60用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極です。<br />pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。<br />EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。<br />特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできます。<br />温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。<br />電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。<br />
測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃対応機種PH60、PH60F、PH60S、EC60、PC60
PC60-DE 交換電極 ZenTest マルチポケット水質計PC60-Z用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC60-DE 交換電極 ZenTest マルチポケット水質計PC60-Z用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
pHとEC同時測定できる独特なコンボ電極 pH電極<br />ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。<br />ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能です。<br />ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。<br />特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎます。<br />EC電極<br />白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。<br />APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能です。<br />
測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃対応機種PH60-Z、PH60F-Z、PH60S-Z、EC60-Z、PC60-Z

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら