本体 :「塩分 測定 器」の検索結果
関連キーワード
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)
測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)
電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mA
コード長さ(m)1
精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)
測定方式ガラス電極
表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)
機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ
インターフェースRS-232C
ディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース
使用環境温度(℃)0~50
電極寸法(mm)Φ12×160
表示単位pH、mV、℃、°F
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。