2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo(テストー)液体用PH計セット
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース 長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35 測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH 直径(Φmm)プローブシャフト:15 精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH 分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH 温度補償自動 保護等級IP68 ハウジングプラスチック(ABS樹脂) バッテリーボタン電池(CR2032)×1 測定周期(回/秒)2 動作温度(℃)0~+60 保管温度(℃)-20~+70 チャネル数2チャネル バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷

testo(テストー)液体用PH計セット
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃) セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース 長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35 測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH 直径(Φmm)プローブシャフト:15 精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH 分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH 温度補償自動 保護等級IP68 ハウジングプラスチック(ABS樹脂) バッテリーボタン電池(CR2032)×1 測定周期(回/秒)2 動作温度(℃)0~+60 保管温度(℃)-20~+70 チャネル数2チャネル バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
1セット
66,980 税込73,678
40日以内出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります