本体 :「PH計 保存液」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
半固形物のpHを測定できます。
内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。
pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。
バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。
最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。
限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。
ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
液体のpHを測定できます。内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。調整用のバッファー液がついたセットです。
トラスコ品番819-3712
セット内容本体末保存キャプ、バッファー液2本、プロテクタ、壁掛けホルダー
材質ハウジング:ABS樹脂
タイププローブ:pH 温度(NTC)
精度±0.02pH ±0.4℃
分解能0.01pH 0.1℃
計測範囲0~+14pH 0~+60℃
1セット
¥48,980
税込¥53,878
19日以内出荷
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書
長さ(mm)プローブシャフト:25
測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH
直径(Φmm)プローブシャフト:11
精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH
分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH
保護等級IP65
ハウジングプラスチック(ABS樹脂)
バッテリーボタン電池(LR44)×4
測定周期(回/秒)2
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
1台
¥77,980
税込¥85,778
30日以内出荷
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース
長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35
測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH
直径(Φmm)プローブシャフト:15
精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH
分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH
温度補償自動
保護等級IP68
ハウジングプラスチック(ABS樹脂)
バッテリーボタン電池(CR2032)×1
測定周期(回/秒)2
動作温度(℃)0~+60
保管温度(℃)-20~+70
チャネル数2チャネル
バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
1セット
¥52,980
税込¥58,278
32日以内出荷
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)
セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書
長さ(mm)プローブシャフト:25
測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH
直径(Φmm)プローブシャフト:11
精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH
分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH
保護等級IP65
ハウジングプラスチック(ABS樹脂)
バッテリーボタン電池(LR44)×4
測定周期(回/秒)2
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
1セット
¥91,980
税込¥101,178
40日以内出荷
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)
セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース
長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35
測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH
直径(Φmm)プローブシャフト:15
精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH
分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH
温度補償自動
保護等級IP68
ハウジングプラスチック(ABS樹脂)
バッテリーボタン電池(CR2032)×1
測定周期(回/秒)2
動作温度(℃)0~+60
保管温度(℃)-20~+70
チャネル数2チャネル
バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
1セット
¥66,980
税込¥73,678
40日以内出荷
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。