さらに商品を絞り込む
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
  • HORIBA(6)
  • カスタム
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • アズワン(6)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(3)
  • エスコ(1)
  • REX(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

本体 :「導電率計 標準液」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防水導電率計 カスタム防水導電率計カスタム(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー質量(g)87(電池含む)外形寸法(mm)375Φ×170H使用電池リチウム電池 CR2032 2個RoHS指令(10物質対応)対応

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら