4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
仕様メモリ点数:200 付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証 測定範囲本体/-2~20pH サイズ222×70×35mm 質量(g)270 品名本体セット 電源単3電池×4本(テスト用付属) 精度±0.01pH 分解能0.01pH 防塵防水性能IP67 アズワン品番1-8510-21
1式
119,800 税込131,780
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20 分解能0.01 校正証明書一般校正
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro
耐アルカリガラスを使用 水溶液サンプル向け
用途水溶液のpH測定用 仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl 種類(ガラス膜)HA シリーズセブンシリーズ 温度範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14 温度センサーNTC30kΩ 液絡部セラミック ケーブル旧:52300009、新:30281896 シャフト長さ(mm)120 コネクタ(ヘッド部分)マルチピン 電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHAL アズワン品番1-5101-01
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメータ(Seven)用pH電極
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
1個
74,980 税込82,478
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング