本体 :「簡易pH計」の検索結果
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)2.0~12.0
材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製
質量(g)約65 (電池含む)
電源アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150
付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。
付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部
材質指示計:ABS/センサ電極:ガラス
測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃
寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)
電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)
測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)
センサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ
分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃
使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。