本体 :「ACアダプター 6v」の検索結果
関連キーワード
オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。
電源(V)006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)pH/0.00~14.00pH 温度/0~50
大きさ72×182×31.5mm
校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)
電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。