2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲0.00~14.00pH、0.0~100.0℃ 分解能0.01pH、0.1℃ 付属品pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水 寸法(mm)85×157×42 質量(g)276(電池含む) 電源単4電池×4(付属) 精度±0.01pH、±0.5℃ 温度補償自動・手動、0~100℃ 校正自動、最大3点校正
1個
64,980 税込71,478
翌日出荷

片手で持ちやすいハンディタイプのpH計です。見やすい大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。 保管に便利なケース付です。
測定範囲【pH】0~14pH、【mV】±2000mV、【温度】-10.0~110.0℃ 付属品pH電極、温度センサ、pH標準液(pH4/7)、電極保存液、キャリングケース 質量(g)500 電源単3電池×2(付属)、ACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)83×200×57 精度【pH】±0.01pH、【mV】±(0.2mV+2LSDまたは0.5%)、【温度】±0.5 機能自動温度補償(-10.0~100℃)、データホールド、オートパワーオフ、データメモリ(150点) 校正最大5点(USA、NIST)、最大6点(DIN)
1個
94,980 税込104,478
翌日出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります