本体 :「標準液 1.41」の検索結果
微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm
付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)
測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm
質量(g)外形寸法/164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50(電池を除く)
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
校正最大3点
使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
表示範囲(℃)0~50/0.1
アズワン品番3-9331-01
防水性IP67
1式
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。