本体 :「電池 式 流量 計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流路中に接続し流量や導電率、TDSの測定が可能です。バッテリー残量の低下やモニタリングモードでの設定値を超えたことを示すアラート機能があります。
仕様●モニタリングアラート:(測定頻度)10Lごと●測定範囲(マニュアル):導電率/~1999μS/cm、TDS/~1999ppm●測定範囲(モニタリング):導電率/~990μS/cm、TDS/~990ppm●測定量(L):1~1999999●流量範囲(瞬時・積算・精度):3~100L/mm・1~1999999L・±10% 寸法(mm)130×667×899 質量(g)280 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)※連続運転目安:1年程度 測定項目導電率/TDS/流量 適合流体水(最高使用圧力:1MPa/流体温度:0~80℃) 接続口G1"オス アズワン品番4-6627-01 流量範囲(L/min)3~100
1台
19,700 税込21,670
翌々日出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります