11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンpH計
1個
11,140 税込12,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃ 質量(g)143 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃ 分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃ 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×220 アズワン品番4-360-01
1個
51,300 税込56,430
当日出荷

バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ 測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S 分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-357-21
1個
16,400 税込18,040
当日出荷

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。
仕様校正証明書付 測定項目pH・℃ 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 センサーpH/ガラス電極、温度/サーミスタ 内部液KCl(無補充型) 電池LR44ボタン電池(GPS76E)×4個(テスト用付属) 寸法(mm)150×36×25 校正証明書一般校正
1台
28,600 税込31,460
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~50℃●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、●分解能:温度/0.1℃●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×220mm●重量:143g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番4-360-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1本
73,800 税込81,180
14日以内出荷

自動温度補償付で測定の際に温度測定も同時に行えます。 測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。 水に浮きますので、水に落としても回収可能です。 固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。 バックライトの色が操作状況によって変化します。 (測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV 質量(g)143 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S. 分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 寸法(Φ×mm)40×220 校正1~3点 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-360-01-20 校正証明書一般校正
1本
71,300 税込78,430
14日以内出荷

アズワン平面型pH計
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S. 分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-361-01
1個
25,200 税込27,720
当日出荷

生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。 測定範囲(pH)0~14 分解能±0.01 アズワン品番4-361-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
39,700 税込43,670
14日以内出荷

生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません 測定範囲(pH)0~14 分解能±0.01 アズワン品番4-361-01-20 校正証明書一般校正
1個
37,200 税込40,920
15日以内出荷

自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/ 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・導電率・TDS 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S. 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-356-01
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング