本体 :「ph 計 校正 液」の検索結果
関連キーワード
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃
分解能pH/0.01、温度/0.1℃
仕様ペンタイプ
付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース
種別本体
寸法(mm)29×14×148
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定項目pH・℃
精度pH/±0.01、温度/±1.0℃
機能オートパワーオフ(10分)
校正3点(pH4.01・6.86・9.18)
防塵防水性能IP57
アズワン品番1-062-01
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌々日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-361-01
1個
¥25,200
税込¥27,720
当日出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ
測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S
分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-357-21
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×170
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.0~14.0
測定精度±0.2pH
アズワン品番2-1287-22
分解能(pH)0.1
防水IP57準拠
1台
¥9,790
税込¥10,769
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×170
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定精度±0.1pH
アズワン品番2-1287-23
分解能(pH)0.01
防水IP57準拠
1台
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。
アームは無段階調節でき、操作が容易です。
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。
比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。
鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚
寸法(mm)160×190×70
測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃
質量(g)880
電源AC100~240V 50/60Hz
測定項目pH・ORP・℃
対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10
分解能0.001pH
精度(%)±0.03
精度(pH)±0.002
精度(℃)±0.4
分解能(℃)0.1
インターフェースRS232C
メモリー600データ
アズワン品番1-054-01-20
校正証明書一般校正
分解能(mV)0.1
1台
¥103,000
税込¥113,300
9日以内出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃
質量(g)143
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×220
アズワン品番4-360-01
1個
¥51,300
税込¥56,430
当日出荷
測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃
分解能pH/0.01、温度/0.1℃
仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)
付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース
寸法(mm)29×14×148
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定項目pH・℃
精度pH/±0.01、温度/±1.0℃
防塵防水性能IP57
アズワン品番1-062-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥32,400
税込¥35,640
9日以内出荷
自動温度補償付で測定の際に温度測定も同時に行えます。
測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。
水に浮きますので、水に落としても回収可能です。
固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。
バックライトの色が操作状況によって変化します。
(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)143
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
寸法(Φ×mm)40×220
校正1~3点
防塵防水性能IP67
アズワン品番4-360-01-20
校正証明書一般校正
1本
¥71,300
税込¥78,430
9日以内出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・導電率・TDS
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-356-01
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。
仕様校正証明書付
測定項目pH・℃
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
センサーpH/ガラス電極、温度/サーミスタ
内部液KCl(無補充型)
電池LR44ボタン電池(GPS76E)×4個(テスト用付属)
寸法(mm)150×36×25
校正証明書一般校正
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定項目:pH・℃●測定範囲:温度/0~60℃●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.01、温度/±1.0℃●校正:3点(pH4.01・6.86・9.18)●オートパワーオフ(10分)機能付き●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●サイズ:29×14×148mm●重量:43g●防塵・防水:IP57●付属品:pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース●ペンタイプ●★※温度の校正作業は含みません
測定範囲(pH)-1.00~15.00
分解能0.01
アズワン品番1-062-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥34,900
税込¥38,390
9日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。
測定範囲(pH)-2.000~19.999
分解能0.001
アズワン品番1-054-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥105,500
税込¥116,050
9日以内出荷
固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~50℃●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、●分解能:温度/0.1℃●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×220mm●重量:143g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲(pH)0~14
分解能0.01
アズワン品番4-360-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1本
¥73,800
税込¥81,180
9日以内出荷
仕様校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
測定範囲(pH)2~12
分解能0.01
アズワン品番2-8841-22-20
校正証明書一般校正
1個
¥64,900
税込¥71,390
9日以内出荷
防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。
仕様測定範囲:度/0~100℃●精度:±0.01pH±1digit●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用pH電極201T-S×1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)●測定項目:pH・温度・ORP
測定範囲(pH)0~14
アズワン品番1-2815-01-20
校正証明書一般校正
1式
¥62,010
税込¥68,211
9日以内出荷
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)164×29×20(突起部除く)
質量(g)約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式ガラス電極法
機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級IP67相当
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません
測定範囲(pH)0~14
分解能±0.01
アズワン品番4-361-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥37,200
税込¥40,920
100日以内出荷
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。
測定範囲(pH)0~14
分解能±0.01
アズワン品番4-361-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥39,700
税込¥43,670
99日以内出荷
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。