本体 :「ph自動調整」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本) 測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃ 質量(g)180 電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 精度±0.01pH±1digit サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2815-01 防水IP57
1個
42,010 税込46,211
当日出荷

『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング