本体 :「残留塩素 測定器 試験管」の検索結果
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。
・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個
測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156
アズワン品番61-4433-61
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。