本体 :「尿ph測定」の検索結果
※ガラスボディー
用途有機溶媒用
型式GST-2411C
適合HM-10~14P
TGK品番606-66-01-35
1個
¥45,900
税込¥50,490
7日以内出荷
GシリーズはGMP/GLP対応(校正属歴作成/電極交換警告機能)。G用pHセンサーにメモリー内蔵(校正データを電極自身がメモリー)。RS232C標準装備(HM-20Jを除く)。ワンボタン標準液自動校正。※WM-50EGの価格は電極・標準液を含みません。また測定範囲は使用する電極によります。
型式HM-20J
仕様(Gシリーズ)・pH測定範囲:0~14pH・分解能:0.01pH(0.001pH:HM-60G)・温度測定範囲:0~100℃・pH・温度同時表示・ORP測定範囲:0~±2000mV(HM-60G:0~±2000.0mV)
TGK品番606-66-01-02
摘要DC電源対応、マニュアルpH計
1個
¥139,000
税込¥152,900
7日以内出荷
測定範囲pH0~pH14
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl
使用温度範囲(℃)0~60
抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)
ケーブル長(m)5
キャップベークキャップ
ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)
電極Ag-Agcl
端子BNC
1個
¥9,490
税込¥10,439
7日以内出荷
1個
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
型式9382-10D
仕様pH測定範囲:0~14pH
TGK品番726-66-35-49
カスタニー適合機種・用途防水型電率
1個
¥36,200
税込¥39,820
5日以内出荷
型式9300-10D
仕様pH測定範囲:0~14pH
TGK品番726-66-35-48
カスタニー適合機種・用途温度付き防水ORP
1個
¥24,100
税込¥26,510
8日以内出荷
測定範囲±2000mV
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
ケーブルフジクラ 1m
端子BNC
キャップ段付きベーク
仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準液/校正液
- 本体
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。