21ページ目: 本体

1,275件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データロガー導電率計 校正証明書付 アズワンデータロガー導電率計 校正証明書付アズワン
64,700税込71,170
1個
9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。 TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース幅(mm)68寸法(mm)68×45×177高さ(mm)177質量(g)約489使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)45電源(V)DC9(※ACアダプタは別売)消費電力(W)最大3電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)0~60.0測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度表示3桁LCD バックライト付き分解能【導電率】0.1uS(レンジ:200μS)、0.001mS(レンジ:2mS)、0.01mS(レンジ:20mS・200mS)【TDS】0.1ppm(レンジ:200ppm)、1ppm(レンジ:2000ppm)、10ppm・100ppm(レンジ:20000ppm)精度(%)【導電率・TDS】±2(F・S+1dgt)、【塩分】±0.5(F・S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)温度精度±0.8機能記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能/ローバッテリー機能/データホールド機能/MAX/MIN値表示機能導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cmデータ出力SDカード/RS232C/USB出力インターフェースRS232C・USB出力測定範囲(μS/cm)0~200.0測定範囲(mS/cm)0.2~2.000、2~20.00、20~200.0塩分濃度範囲(%)0~12.00表示項目導電率・TDS・塩分濃度・温度オートパワーオフ約10分(無操作時間)オートホールド有り測定範囲(ppm)0~132.0、132~1320、1320~13200、13200~132000サイズ(mm)68×45×177プローブ長(mm)Φ22×120アズワン品番1-1942-01-20PC接続別売のソフトウェア(SW-U801)、USBケーブル(USB-01)、RS232Cケーブル(UPCB-02)分解能(%)0.01湿度測定範囲(%RH)80以下校正証明書一般校正
パーソナルSCメーター 横河電機パーソナルSCメーター横河電機
36,980税込40,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
ケーブル長(m)0.75商品タイプ電極測定対象水溶液中の導電率分解能(%)導電率:フルスケールの0.05分解能抵抗率:0.1MΩ・cm分解能(℃)0.1繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)表示デジタル液晶表示表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージレンジ切替自動/手動温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃周囲温度(℃)0~50外形寸法(mm)150×61×42質量(g)220電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)機能データメモリ(300点)、 時刻アラーム防水仕様保護等級(IP67)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム時刻アラーム
フィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセット HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセットHORIBA
279,800税込307,780
1セット
4日以内出荷
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 172892ch同時測定可能
仕様【pH】測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)、精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH、校正点数:最大5点 【溶存酸素】測定範囲:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%、分解能:0.01mg/L、0.1%、精度(計器再現性):±2%(0~20.00mg/L、0~200.0%)、校正点数:2点 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用セット内容本体WQ-320J(2chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、光学式溶存酸素センサ:300-D-2、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池、キャリングケース電源単3形電池 4本本体質量(g)約320(電池を含まない)表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L)データメモリ10,000点防塵防水性能IP67相当アズワン品番63-6524-95
ペン型pH/ORP計 pH測定用交換センサー アズワンペン型pH/ORP計 pH測定用交換センサーアズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷
アズワン品番4-357-31
ツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 アズワンツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型アズワン
35,000税込38,500
1式
当日出荷
微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm質量(g)約45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目導電率・TDS表示バックライト液晶搭載測定方法交流2極式分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm精度(%)±2(F.S・0~19.99mS/cm)、±5(F.S・20~199.9mS/cm)連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能標準液自動認識、温度センサ調整機能、オートスタビリティ機能、ッテリー残量表示、センサ交換可能校正最大3点測定範囲(mS/cm)0~199.9レンジ切替自動使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.12表示項目導電率・TDS・温度表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分オートホールド有り測定範囲(ppm)0~9900アズワン品番3-9331-01主材質ABS樹脂防水性IP67湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないこと)校正証明書なし
突き刺し形pH計 校正証明書付 アズワン突き刺し形pH計 校正証明書付アズワン
71,300税込78,430
1本
9日以内出荷
自動温度補償付で測定の際に温度測定も同時に行えます。 測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。 水に浮きますので、水に落としても回収可能です。 固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。 バックライトの色が操作状況によって変化します。 (測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)143電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示寸法(Φ×mm)40×220校正1~3点防塵防水性能IP67アズワン品番4-360-01-20校正証明書一般校正
チョコレートpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チョコレートpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
28,980税込31,878
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
チョコレートや半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(ゲル状/13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)45電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)0.05温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)相対湿度95%以下使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)検出単位0.01pHサイズ(mm)148×51×21RoHS指令(10物質対応)対応
pHメーター 校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHメーター 校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
寸法(mm)40×160×17測定範囲0.0~14.0ph/0.0~50.0℃質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)分解能0.1pH精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5温度補償自動分解能(℃)0.1校正自動2点校正アズワン品番1-5328-11-20校正証明書一般校正
pH計 0pH~13pH 校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH計 0pH~13pH 校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
65,980税込72,578
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
付属品電極・電極洗浄液(2回分)、標準液pH7.01・1413μS/cm・1382ppm×各1回分、キャリングケース寸法(mm)80×36×145質量(g)230電源9Vアルカリ乾電池×1個(テスト用付属)校正1点(手動・pH/導電率のみ)校正証明書一般校正
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBALAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計HORIBA
399,000税込438,900
1個
14日以内出荷
カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数2ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、2チャンネル測定、USBメモリ対応メモリー2000
フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット HORIBAフィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セットHORIBA
199,800税込219,780
1式
5日以内出荷
現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へ楽々移動可能です。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
測定範囲(pH)0.00~14.00質量(g)240表示範囲-2.00~16.00pH分解能(pH)0.01幅(mm)80奥行(mm)40高さ(mm)160電源単3アルカリ乾電池 2本材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)
ORPテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ORPテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
質量(g)100電源LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】温度精度±0.5℃(@25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ出力ケーブル HORIBAプリンタ出力ケーブルHORIBA
5,998税込6,598
1個
当日出荷
TDS測定器 環境テクノスTDS測定器環境テクノス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
2箇所の純水度を計測します。センサーが2つ付いており、入口側の水と出口側の純水の濃度をチェック出来ます。
仕様TDSメーター2点式アズワン品番61-4270-38
塩素イオンメータ TOKO(東興化学研究所)塩素イオンメータTOKO(東興化学研究所)
299,800税込329,780
1個
14日以内出荷
最大1000データをメモリ。インターバル測定(1~999分)を用いて自動でデータ保存が可能。堅牢な防水構造(IP67・本体のみ)でフィールド測定も安心。バックライト機能付き。TiN-5102iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。
付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など(データ収集ソフト、通信ケーブル、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ付き)質量(g)320(本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5102iはACアダプタ使用可能)最小表示0.0001測定範囲(mg/L)1~20000測定方式固体膜イオン電極方式再現性0.5%FS±1digit外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能測定対象塩化物イオン校正データ:5個防水性IP67データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
フッ素イオンメータ TOKO(東興化学研究所)フッ素イオンメータTOKO(東興化学研究所)
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
工場や実験排水のフッ素イオン測定に。着色したサンプルや濁った液でも問題なく測定。IP67の防水構造(本体のみ)。最大1000データメモリ。インターバル測定(1~999分)可能。TiN-5101iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。
付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など(データ収集ソフト、通信ケーブル、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ付き)質量(g)320(本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5101iはACアダプタ使用可能)最小表示0.0001測定範囲(mg/L)0.02~20000測定方式固定膜イオン電極方式再現性0.5%FS±1digit外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能測定対象フッ素イオン校正データ:5個防水性IP67データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
活性炭 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)活性炭HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,898税込4,288
1個(50回分)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
249,800税込274,780特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
HI 98193用 DO電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98193用 DO電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
65,980税込72,578
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
ケーブル長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
EC電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)EC電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
82,980税込91,278
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵 4極式EC電極
RoHS指令(10物質対応)対応
吸光光度計用キャリングケース HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計用キャリングケースHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
適合機種HI 83325、HI 83326、HI 83399、HI 83314、HI 83300RoHS指令(10物質対応)対応
ワイン用小型自動滴定器用スペアチューブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用小型自動滴定器用スペアチューブHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(比較電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(比較電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷
適合機種HI 84529ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ORP電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
適合機種HI 36203、HI 98190RoHS指令(10物質対応)対応
edge用 ガラスボディORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge用 ガラスボディORP電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
温度センサー内蔵PEIボディ
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98190用ORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98190用ORP電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター
適合機種HI 98190ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
edge用 PEIボディORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge用 PEIボディORP電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
チタンボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チタンボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
44,980税込49,478
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵チタンボディ
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1本
16日以内出荷
pH/EC/TDS/℃センサー内蔵、ポリプロピレンボディ
適合機種HI 991300D/HI 991301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98190用プラスチックボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98190用プラスチックボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター、
適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98190用 ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98190用 ガラスボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ、簡易型DINコネクター
適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ステンレスボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
65,980税込72,578
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵ステンレスボディ
ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
チタンボディpH電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チタンボディpH電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
44,980税込49,478
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵PVDFボディ
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プラスチックボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵PVDFボディ
ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
HI 83326用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 83326用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1セット
23日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 83325用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 83325用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1セット
23日以内出荷
適合本体HI 83325RoHS指令(10物質対応)対応
HI 83303用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 83303用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1セット
23日以内出荷
適合本体HI 83303RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98196用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98196用電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
16日以内出荷から32日以内出荷
適合本体HI 98196RoHS指令(10物質対応)対応
HI98195用 電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI98195用 電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
16日以内出荷から32日以内出荷
適合本体HI 98195RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98194用 電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98194用 電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
239,800税込263,780
1本
16日以内出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

本体